2ページ目: マス用ふた

52件中 4152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
  • 鋳物蓋 防護蓋 前澤化成工業

    鋳物蓋 防護蓋

    前澤化成工業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。鋳鉄蓋シリーズ。
    仕様傾斜面対応/アジャスト式、鎖付材質蓋・枠:FCD高さ(mm)50呼び径200素材蓋・枠/FCD
  • 蓋 グレー おすい 前澤化成工業

    蓋 グレー おすい

    前澤化成工業
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。グレー色シリーズです。ワンタッチ式。
    仕様ワンタッチ材質PVC、(シール)PEグレー文字内容おすい呼び径50
  • 雨水マス用蓋 鉄蓋UMCD/格子鉄蓋UMCDK 前澤化成工業

    雨水マス用蓋 鉄蓋UMCD/格子鉄蓋UMCDK

    前澤化成工業
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。様々な雨水ラインに対応した鉄蓋のラインナップ。
  • 雨水マス鉄蓋 タメマス 蓋 前澤化成工業

    雨水マス鉄蓋 タメマス 蓋

    前澤化成工業
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    排水中の砂や泥を一旦溜める(泥溜め)場合に使用。ホルソーで穿孔し配管します。
    呼び径300
  • 排水穴付養生蓋 未来工業

    排水穴付養生蓋

    未来工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    コンクリート型枠養生中の下がりスラブの排水に使用する養生蓋です。
    適合適合ボイド管:呼び200・Φ198兼用、適合排水管:CD管 (28)オレンジ
  • 圧力開放キャップ(アタッチメント付) 未来工業

    圧力開放キャップ(アタッチメント付)

    未来工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    排水マスの蓋からの出寸法を2mmに抑えることができるアタッチメント付き圧力開放キャップです。出寸法を2mmなのでつまずきにくく、 除雪機等にも引っかかりにくくなっています。排水マスの蓋を挟み込んでねじ締め固定するだけなので取り付け、取り外しが簡単です。
    適合塩ビ製マス蓋(サイズ75以上)適合穴径(Φmm)40
  • 塩ビ製オーバーフローふた Aron(アロン化成)

    塩ビ製オーバーフローふた

    Aron(アロン化成)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    雨水は、蓋全体から開放可能です。 管内圧力は、蓋中央より開放可能です。 シールリングで気密性をを保持しているため、時は臭気が漏れません。 蓋を取り外すことで、シールリングの清掃が可能です。 普通自動車(車両総重量2t以下)の通過自体は問題ありません。 耐荷重
    材質硬質塩化ビニル呼び径300梱包数1
  • 防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ 前澤化成工業

    防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ

    前澤化成工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式
    仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体文字内容呼び径200型番60126耐荷重(kN)T8アズワン品番64-5110-50
  • 塩ビ製密閉蓋 ライト 無字 東栄管機

    塩ビ製密閉蓋 ライト 無字

    東栄管機
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
    用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法(mm)(D’2)148.5ライト呼び径150寸法H(mm)20寸法t(mm)8.5寸法D1(mm)165寸法D2(mm)146.8寸法l(mm)40寸法D3(mm)154.8寸法D4(mm)152.5マス径(Φmm)150
  • 塩ビ製密閉蓋 グレー 無字 東栄管機

    塩ビ製密閉蓋 グレー 無字

    東栄管機
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
    用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法(mm)(D’2)148.5グレー呼び径150寸法H(mm)20寸法t(mm)8.5寸法D1(mm)165寸法D2(mm)146.8寸法l(mm)40寸法D3(mm)154.8寸法D4(mm)152.5マス径(Φmm)150
  • 蓋CAIライト200(無印品) 前澤化成工業

    蓋CAIライト200(無印品)

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様ワンタッチ材質PVC、(シール)PEライト呼び径200
  • レジコン標準蓋 水封ふた タキロンシーアイ

    レジコン標準蓋 水封ふた

    タキロンシーアイ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様標準適合日本下水道協会規格適合品、プラスチック・マスマンホール協会規格適合品材質レジンコンクリート質量(kg)3サイズ300寸法a(mm)121寸法e(mm)111寸法D1(Φmm)329寸法b(mm)38寸法h1(mm)10寸法h2(mm)18寸法f(mm)28耐荷重(kN)8寸法c(Φmm)90
マス用ふた