絞り込み
呼び径(B)
- 1/4(1)
材質
- ステンレス(2)
- 樹脂(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(A)
- 8(1)
種類
ソケット(1)
ニップル(1)
ホースジョイント(3)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
寸法L(mm)
- 39
- 34(8)
- 37(10)
- 38(11)
- 40(9)
- 41(15)
- 42(14)
- 43(13)
- 44(8)
- 45(18)
- 46(10)
- 47(8)
- 50(17)
- 53(9)
- 55(10)
- 59(8)
- 60(8)
- 62(8)
- 65(8)
- 70(11)
- 73(13)
- 寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ノーブランド(2)
- イノック(1)
- オンダ製作所(1)
- ツツミ工業(1)
モノタロウ・ノーブランド・イノック・オンダ製作所・ツツミ工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(1)

OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ホースニップル ステンレス製
ツツミ工業¥799税込¥8791個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途ホース・チューブ等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート
ノーブランド¥2,098~税込¥2,308~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応