絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
寸法L(mm)
34・37・38・40・41・42・43・44・45・46・47・50・53・55・59・60・62・65・70・73・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- RS PRO(173)
- エスコ(167)
- SK11(81)
- アソー(26)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
- CEJN(セイン)(18)
- 井筒製作所(18)
- ノーブランド(12)
- ミヤコ(11)
- ネタフィム(11)
- KVK(10)
- シンコー[継手](10)
- フローバル(9)
- フジトク(7)
- カクダイ(6)
- TRUSCO(6)
- BeHAUS(6)
- EARTH MAN(5)
- 八興(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・RS PRO・エスコ・SK11・アソー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・CEJN(セイン)・井筒製作所・ノーブランド・ミヤコ・ネタフィム・KVK・シンコー[継手]・フローバル・フジトク・カクダイ・TRUSCO・BeHAUS・EARTH MAN・八興・ブランドをもっと見る
「呼び径(B)」から絞り込む

50mm ホースニップル
エスコ¥4,170税込¥4,5871本翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:2"(50mm)材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)225使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
38mm ホースニップル
エスコ¥2,510税込¥2,7611本翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1・1/2"(38mm)材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)215使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
32mm ホースニップル
エスコ¥1,320税込¥1,4521本翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1・1/4"(32mm)材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)175使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
25mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥14,200税込¥15,6201個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雌ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
19mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雌ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
13mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雌ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
50mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥16,800税込¥18,4801個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
38mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
25mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
19mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥8,940税込¥9,8341個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
13mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥8,520税込¥9,3721個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
25mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
19mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥9,610税込¥10,5711個当日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
13mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥8,730税込¥9,6031個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
38mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥12,600税込¥13,8601個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
25mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥8,670税込¥9,5371個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
19mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥7,040税込¥7,7441個4日以内出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
G2"x53.0mm 雄ねじステム
エスコ¥9,810税込¥10,7911個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:2"(53mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G2"x50.0mm 雄ねじステム
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:2"(50mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G1・1/2"x42.0mm 雄ねじステム
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1・5/8"(42mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G1・1/4"x25.0mm 雄ねじステム
エスコ¥4,050税込¥4,4551個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1"(25mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:3/4"(19mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G 3/4"x13.0mm 雄ねじステム
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G 1/2"x19.0mm 雄ねじステム
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:3/4"(19mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G 1/2"x13.0mm 雄ねじステム
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6![ホース接手 SUS-HS型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669008-210325-02.jpg)
ホース接手 SUS-HS型
シンコー[継手]¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。![ホースジョイント用ナット NH型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667486-210325-02.jpg)
ホースジョイント用ナット NH型
シンコー[継手]¥129~税込¥142~1個6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM![中間ホースニップル UHN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667389-210325-02.jpg)
中間ホースニップル UHN型
シンコー[継手]¥529~税込¥582~1個6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ニップル![中間ホースジョイント UHJ型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667285-210325-02.jpg)
中間ホースジョイント UHJ型
シンコー[継手]¥699~税込¥769~1個6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ホースジョイント
FV用中間ニップル(TOTO用)
ミヤコ¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。 六角棒レンチで締め込みができます。材質本体/黄銅、パッキン/NBR形状ニップルねじM30×1.5


































![ホース接手 SUS-HS型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669008-210325-02.jpg)
![ホースジョイント用ナット NH型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667486-210325-02.jpg)
![中間ホースニップル UHN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667389-210325-02.jpg)
![中間ホースジョイント UHJ型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667285-210325-02.jpg)