絞り込み
呼び径(A)
寸法L(mm)
34・37・38・40・41・42・43・44・45・46・47・50・53・55・59・60・62・65・70・73・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・RS PRO・エスコ・SK11・アソー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・CEJN(セイン)・井筒製作所・ノーブランド・ミヤコ・ネタフィム・KVK・シンコー[継手]・フローバル・フジトク・カクダイ・TRUSCO・BeHAUS・EARTH MAN・八興・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
674件中 641~674件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥559税込¥615
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)33接続ねじ種類R
  • SUS304 低圧ネジ込 六角ホースニップル MIEテクノ

    SUS304 低圧ネジ込 六角ホースニップル

    MIEテクノ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷
    材質SCS13A形状六角ホースニップル種類ホース継手ねじの種類R×ホース使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
  • ステンレス ホースニップル 1/4 TBC(タブチ)

    ステンレス ホースニップル 1/4

    TBC(タブチ)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8110材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)21種類ホース継手JIS規格JIS G-5121
  • 片口ジョイント EARTH MAN

    片口ジョイント

    EARTH MAN
    ¥219~税込¥241~
    1個
    翌日出荷
    用途内ねじとホースを接続。形状ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
  • カプラー KVK

    カプラー

    KVK
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類塩ビ・樹脂管用継手
  • ホース継手 50Φ用 八興

    ホース継手 50Φ用

    八興(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    形状ニップル種類ホース継手使用流体空気・水
  • ホース継手 38Φ用 八興

    ホース継手 38Φ用

    八興
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル種類ホース継手使用流体空気・水
  • ホース継手 32Φ用 八興

    ホース継手 32Φ用

    八興
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ニップル種類ホース継手使用流体空気・水
  • ホース継手 25Φ用 八興

    ホース継手 25Φ用

    八興
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル種類ホース継手使用流体空気・水
  • ワンタッチカプラー(ホースクリップ付) KVK

    ワンタッチカプラー(ホースクリップ付)

    KVK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    用途ホースを接続して、ワンタッチノズルに脱着できます。適合K34Bのワンタッチノズル形状ニップル種類ホース継手締付範囲(mm)13~22
  • カラマイ、ナットセット13(1/2) KVK

    カラマイ、ナットセット13(1/2)

    KVK
    ¥499税込¥549
    1セット
    4日以内出荷
    形状ニップル種類ホース継手接続ねじ種類G(めねじ)
  • ホースニップル13(1/2) シールテープ付 KVK

    ホースニップル13(1/2) シールテープ付

    KVK
    ¥659税込¥725
    1個
    5日以内出荷
    仕様1mシールテープ付き材質黄銅製形状ホースニップル種類ホース継手接続呼び13管用めねじと内径16mmのホース
  • ブレードホース専用継手 八興

    ブレードホース専用継手

    八興
    ¥879~税込¥967~
    1個
    翌々日出荷
    材質真鍮形状ニップル種類ホース継手使用圧力1MPa使用流体空気・水流体温度(℃)0~70
  • R1インチ1/4 雄ネジステム エスコ

    R1インチ1/4 雄ネジステム

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BH-12材質ナイロン形状ステム径(Φmm)32(タケノコ)
  • ホース口金[雄アメリカネジ] エスコ

    ホース口金[雄アメリカネジ]

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1個
    当日出荷
    オネジカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
    エスコ品番EA124GC-21材質真鍮径(Φmm)13(タケノコ)
  • ホース口金[雌アメリカネジ] エスコ

    ホース口金[雌アメリカネジ]

    エスコ
    ¥775税込¥853
    1個
    翌日出荷
    めねじカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
    エスコ品番EA124GC-22材質真鍮径(Φmm)20(タケノコ)
  • 1/8インチ ロング水口ジョイント[首下50mm] エスコ

    1/8インチ ロング水口ジョイント[首下50mm]

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1本
    当日出荷
    エスコ品番EA141AN-80材質真鍮サイズ12.5mm(タケノコ)六角対辺(mm)14寸法l(mm)80寸法d1(mm)6ホース口径(Φmm)12.5首下長(mm)50寸法l1(mm)50寸法l2(mm)21
  • 32mm ホースニップル エスコ

    32mm ホースニップル

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1個
    翌々日出荷
    安全なツバ付
    用途コンプレッサーエアーなどエスコ品番EA141BA-32材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル全長(mm)175質量(g)382内径(Φmm)27ツバ径(Φmm)50耐圧(MPa)1寸法I(mm)175
  • 3/8インチx10mm 雄ネジステム エスコ

    3/8インチx10mm 雄ネジステム

    エスコ
    ¥585税込¥644
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-33材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)31内径(Φmm)7対辺(mm)19有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)45
  • 3/4インチx25mm 雄ネジステム エスコ

    3/4インチx25mm 雄ネジステム

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-68材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)118内径(Φmm)19対辺(mm)27有効長(mm)39(タケノコ)、16(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
  • 3/4インチx19mm 雌ネジステム エスコ

    3/4インチx19mm 雌ネジステム

    エスコ
    ¥1,790税込¥1,969
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BD-11材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)134内径(Φmm)15対辺(mm)32ツバ径(Φmm)32有効長(mm)40(タケノコ)、19(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)71
  • 3/4インチx16mm 雄ネジステム エスコ

    3/4インチx16mm 雄ネジステム

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-65材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)92内径(Φmm)12対辺(mm)27有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
  • 1インチ x25mm 雄ネジステム エスコ

    1インチ x25mm 雄ネジステム

    エスコ
    ¥2,010税込¥2,211
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-88材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)220内径(Φmm)20対辺(mm)36有効長(mm)41(タケノコ)、17(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)80
  • 1インチ x19mm 雄ネジステム エスコ

    1インチ x19mm 雄ネジステム

    エスコ
    ¥2,010税込¥2,211
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-86材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)175内径(Φmm)15対辺(mm)36有効長(mm)40(タケノコ)、17(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)74
  • 1インチ x19mm 雌ネジステム エスコ

    1インチ x19mm 雌ネジステム

    エスコ
    ¥2,450税込¥2,695
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BD-12材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)197内径(Φmm)15対辺(mm)41ツバ径(Φmm)32有効長(mm)40(タケノコ)、20(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)73
  • 1/4インチx10mm 雄ネジステム エスコ

    1/4インチx10mm 雄ネジステム

    エスコ
    ¥430税込¥473
    1個
    当日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-23材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)22内径(Φmm)6対辺(mm)14有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)44
  • 1/2インチx16mm 雄ネジステム エスコ

    1/2インチx16mm 雄ネジステム

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-45材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)62内径(Φmm)12対辺(mm)22有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
  • 1/2インチx13mm 雄ネジステム エスコ

    1/2インチx13mm 雄ネジステム

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-44材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)60内径(Φmm)10対辺(mm)22有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
  • 1.1/4インチx32mm 雄ネジステム エスコ

    1.1/4インチx32mm 雄ネジステム

    エスコ
    ¥4,050税込¥4,455
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-122材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)406内径(Φmm)25対辺(mm)46有効長(mm)48(タケノコ)、20(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)92
  • 1.1/2インチx38mm 雄ネジステム エスコ

    1.1/2インチx38mm 雄ネジステム

    エスコ
    ¥4,520税込¥4,972
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-144材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)532内径(Φmm)33対辺(mm)55有効長(mm)51(タケノコ)、22(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)100
  • Φ5mm用中間ジョイント マキタ

    Φ5mm用中間ジョイント

    マキタ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • S5ABM用袋ナット ミヤコ

    S5ABM用袋ナット

    ミヤコ
    ¥269~税込¥296~
    1個
    3日以内出荷
    給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。 外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ
ホース継手(ストレート)