絞り込み
ねじの種類
PF(管用平行)・PT(管用テーパ)・その他
寸法L(mm)
34・37・38・40・41・42・43・44・45・46・47・50・55・59・60・62・65・66・70・73・寸法L(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
680件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
ホース口金[雄アメリカネジ] エスコホース口金[雄アメリカネジ]エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
オネジカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
エスコ品番EA124GC-21材質真鍮径(Φmm)13(タケノコ)
1/8インチ ロング水口ジョイント[首下100mm] エスコ1/8インチ ロング水口ジョイント[首下100mm]エスコ(1件のレビュー)
905税込996
1本
当日出荷
エスコ品番EA141AN-130材質真鍮サイズ12.5mm(タケノコ)六角対辺(mm)14寸法l(mm)130寸法d1(mm)6ホース口径(Φmm)12.5首下長(mm)100寸法l1(mm)100寸法l2(mm)21
3/8インチx13mm 雄ネジステム エスコ3/8インチx13mm 雄ネジステムエスコ
500税込550
1個
当日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-34材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)35内径(Φmm)10対辺(mm)19有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)45
3/8インチx10mm 雄ネジステム エスコ3/8インチx10mm 雄ネジステムエスコ
540税込594
1個
翌日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-33材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)31内径(Φmm)7対辺(mm)19有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)45
3/4インチx25mm 雄ネジステム エスコ3/4インチx25mm 雄ネジステムエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-68材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)118内径(Φmm)19対辺(mm)27有効長(mm)39(タケノコ)、16(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
ナット付きホースニップル(パッキン付き) マリンテックナット付きホースニップル(パッキン付き)マリンテック
1,198税込1,318
1式
6日以内出荷
適合機種M12-15SL・M24-15SL/SLF・M100-15SL/SLF
オスアダプター 中部ビニール工業オスアダプター中部ビニール工業
519税込571
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用オスアダプター 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。(片側はオスネジ)
用途ポリエチレンパイプ接続用・片側オスネジ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子 井筒製作所井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子井筒製作所
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子 井筒製作所井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子井筒製作所
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
井筒製作所 SHR 316L ラッパ管 井筒製作所井筒製作所 SHR 316L ラッパ管井筒製作所
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
ラッパ管はSUS304、316、316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。また、規格に無いサイズでも製作可能です。自社工場で検品しており、安心な商品を短納期、低価格、高品質でお届けします。
材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
井筒製作所 SHF 304 メス型 六角ホースニップル 井筒製作所井筒製作所 SHF 304 メス型 六角ホースニップル井筒製作所
3,498税込3,848
1個
8日以内出荷
井筒製作所の六角ホース(メス型)は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。完全国内生産の自社製品(MADE IN JAPAN)です。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
材質SUS304、316L★サイズ8A×13流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1.0(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
井筒製作所 SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所井筒製作所 SHA 316 六角ホースニップル PT井筒製作所
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
井筒製作所の六角ホースニップルは、SUS304(SCS13)、316(SCS14)、316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。常時160種多品種をご用意。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。さらに、引出し製品は完全国内生産の自社製品(MADE IN JAPAN)です。ロストワックス製の海外輸入品ものも、自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
材質SUS304/SCS13(PT1”以上)(※SUS316/SCS14、SUS316L)サイズ10A×20.5適合規格JIS B 0203:1999使用圧力(MPa)1.0(常温)適合流体水・空気・油・溶液使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応ねじ部PT(R)
ホースジョインH14×4FF SK11ホースジョインH14×4FFSK11
799税込879
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
ホースジョイントH7×1FF SK11ホースジョイントH7×1FFSK11
279税込307
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホース継手 H127 SK11ホース継手 H127SK11
619税込681
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)12.7(両側)適合流体空気
ホース継手 H105 SK11ホース継手 H105SK11
469税込516
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)10.5(両側)適合流体空気
ホース継手 H14 SK11ホース継手 H14SK11
649税込714
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)14(両側)適合流体空気
ホースニップルH127×3M SK11ホースニップルH127×3MSK11
489税込538
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
ホースニップルH105×2M SK11ホースニップルH105×2MSK11
319税込351
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
ホースニップル  H7×2F SK11ホースニップル H7×2FSK11
659税込725
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホースニップルH14×4MF SK11ホースニップルH14×4MFSK11
719税込791
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
ホースニップH127×2MF SK11ホースニップH127×2MFSK11
469税込516
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)12.7
ホースニップル  H9×2F SK11ホースニップル H9×2FSK11
659税込725
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
ホースニップル  H6×1M SK11ホースニップル H6×1MSK11
259税込285
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
ホースニップルH105×2F SK11ホースニップルH105×2FSK11
679税込747
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
ホースニップH127×3MF SK11ホースニップH127×3MFSK11
569税込626
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8使用流体空気ホース口径(Φmm)12.7
ホースニップル H9×2MF SK11ホースニップル H9×2MFSK11
369税込406
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
ホースニップルH127×2M SK11ホースニップルH127×2MSK11
309税込340
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
ホースニップル H14×4M SK11ホースニップル H14×4MSK11
499税込549
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2ホース口径(Φmm)14.5適合流体空気
ホースニップル H14×3F SK11ホースニップル H14×3FSK11
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/2使用流体空気ホース口径(Φmm)14
ホースニップル  H7×2M SK11ホースニップル H7×2MSK11
299税込329
1個
翌々日出荷
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気ホース接続径(Φmm)【ウレタンホース】6.5
ホースニップルH105×2M SK11ホースニップルH105×2MSK11
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。
用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
ホースニップル H9×2M SK11ホースニップル H9×2MSK11
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。
用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
ホースニップルH105×3M SK11ホースニップルH105×3MSK11
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。
用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
ホースニップル H6×1M SK11ホースニップル H6×1MSK11
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。
用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
ホースニップル H7×1M SK11ホースニップル H7×1MSK11
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。
用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
ホースニップル H7×2M SK11ホースニップル H7×2MSK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。
用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
ホースジョイントH21×6M SK11ホースジョイントH21×6MSK11
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR3/4タケノコ外径(Φmm)21
ホースニップル H13×4M SK11ホースニップル H13×4MSK11
779税込857
1個
翌々日出荷
ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)13
ホースニップル H16×4M SK11ホースニップル H16×4MSK11
789税込868
1個
翌々日出荷
ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)16
ホース継手(ストレート)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら