絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK11(23)
- EARTH MAN(2)
- アソー(2)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(2)
- ノールマ(2)
- BeHAUS(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- カクダイ(1)
- コクゴ(1)
- イチネンTASCO(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- フジトク(1)
- シンコー[継手](1)
「材質」から絞り込む

これエエやん 三方継手 エアホース用
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個当日出荷工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC010)をお求めください。用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。材質黄銅形状三方継手適合ホース内径(Φmm)8.5
Y型ホース継手
コクゴ¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール色白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
ホース継手 Y型
BeHAUS¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ホースとホースを接続する継手です。Y型タイプで、配管の分岐ができます。用途ホースとホースを接続、配管分岐の継手として最高使用圧力(MPa)2適合流体空気