絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK11(23)
- RS PRO(9)
- EARTH MAN(2)
- アソー(2)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(2)
- ノールマ(2)
- BeHAUS(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- カクダイ(1)
- コクゴ(1)
- イチネンTASCO(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- フジトク(1)
- シンコー[継手](1)
「材質」から絞り込む

Y型ホース継手
ノールマ(24件のレビュー)¥85~税込¥94~1個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ワイ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
三方接手(メッキ付)
アソー(16件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷材質黄銅形状ワイ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油耐熱温度(℃)-50~+150
三又ホース継手 H7
SK11¥789税込¥8681個当日出荷エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。用途エアー配管継手。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキホース内径(Φmm)6.5ホース口径(Φmm)7(3口とも)適合流体空気ホース外径(Φmm)10
Y型ニップル
SK11¥939~税込¥1,033~1個当日出荷エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。用途エアー配管継手(Y型ニップル)。材質亜鉛最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
三又ホース継手
SK11¥799~税込¥879~1個当日出荷エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。用途エアー配管継手。材質亜鉛最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ適合流体空気
Y型ホースジョイント(メッキ付)
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅形状ワイ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
これエエやん 三方継手 エアホース用
GAONA(ガオナ)¥699税込¥7691個当日出荷工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC009)をお求めください。用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。材質黄銅形状三方継手適合ホース内径(Φmm)6.5
ホース継手 三ツ又
BeHAUS¥679~税込¥747~1個翌々日出荷ホースとホースを接続する継手です。三ツ又タイプで、配管の分岐ができます。用途ホースとホースを接続、配管分岐の継手として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
Y型ホースジョイント
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1パック(1個)当日出荷用途エアーの分配形状ワイ材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製タイプY型ホースジョイント種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
三方接手 H105
SK11¥879税込¥9671個当日出荷エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。用途エアー配管継手。材質金属最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)10.5(3口とも)適合流体空気特性同径のウレタンホースをY字型に分配
三方接手 H7
SK11¥679税込¥7471個当日出荷エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)7(3口とも)適合流体空気特性同径のウレタンホースをY字型に分配
三方接手 H14
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)14(3口とも)適合流体空気特性同径のウレタンホースをY字型に分配
ホースジョイントH7×2MF
SK11¥879税込¥9671個当日出荷エアー配管用の中間ニップルホースジョントです。ホースとホースをストレートに接続するのに適した中間ニップルのジョイントです。用途エアー配管継手(中間ニップルホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホースジョイントH14×4M
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
ホースジョイH127×4MF
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
ホースジョイント H7×1M
SK11¥879税込¥9671個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホースジョイントH9×2MF
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質ゴム形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
ホースジョイントH8×2MF
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質ゴム形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)8適合流体空気
ホースジョイント H9×2M
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
ホースジョイントH9×2MF
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
ホースジョイH105×3MF
SK11¥2,898税込¥3,1881個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
ホースジョインH14×4MF
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
ホースジョインH105×3M
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
ホースジョインH127×3M
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント質量(g)122最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PF)3/8ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
ホースジョイH105×3MF
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント質量(g)118最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
ホースジョイント H7×2M
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
三方接手 H9
SK11¥749税込¥8241個当日出荷エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)9(3口とも)適合流体空気特性同径のウレタンホースをY字型に分配
ホースジョイント H9×2M
SK11¥949税込¥1,0441個当日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質真鍮形状ホースジョイント質量(g)10ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)9
ホースジョイント H7×1M
SK11¥569税込¥6261個当日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質真鍮製(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR1/8タケノコ外径(Φmm)7
タケノコ継手 RS PRO アセタール
RS PRO¥5,698税込¥6,2681袋(5個)7日以内出荷同径Y字コネクタ. ホースを接続部に直接押し込むことで、これらのホースコネクタをすばやく簡単に取り付けできます。 エンドコネクタのリブがホースを確実に固定します。仕様カップリングコネクタ 方向 = ユニオン材質アセタール種類ホースジョイナーホース内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダーオス
タケノコ継手 RS PRO アセタール
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷RS PRO V20仕様ホース内径 = 4mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO アセタール
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷RS PRO V20仕様カップリングコネクタ 方向 = ユニオン材質アセタール種類ホースジョイナーホース内径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダーオス










![三方接手 SY型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667879-210325-02.jpg)