4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
その他
その他(2)
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質PVC 形状パッキン形状:Oリング 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~45 規格JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa)無圧 JIS規格K6739規格品 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東栄管機HTDV継手ツマミ式掃除口
エコ商品
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手 材質PVC 茶色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東栄管機DA継手掃除口
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。 材質PVC 形状DA継手 グレー、ホワイト 材質(本体)PVC ねじピッチ(mm)2 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:NR
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
トラスコ品番857-5086 材質PVC 質量(g)66 使用温度範囲(℃)0~90 寸法H(mm)44 最高使用圧力(MPa)無圧 寸法A(mm)69 寸法B(mm)52.2 寸法C(mm)60 寸法H1(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷