絞り込み
ブランド
- I-VALUE(16)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- TBC(タブチ)(1)
- アソー(6)
- イチネンTASCO(7)
- エスコ(17)
- オンダ製作所(3)
- カクダイ(6)
- シンコー[継手](4)
- フジトク(5)
- マルエム産業(1)
- ミヤコ(29)
- ユニ金属(3)
- リケン(1)
- 三興マテリアルサプライ(5)
- 多久製作所(2)
- 常栄継手工業(2)
- 東尾メック(1)
- 東洋フィッティング(1)
「材質」から絞り込む

リングエルボ
アソー(16件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ
フジトク(9件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水![リングエルボ LR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310738-210709-02.jpg)
リングエルボ LR型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
MRジョイント2 エルボ
リケン(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状エルボ90°種類ステンレス鋼管・銅管兼用型規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-377使用流体清水(上水)
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥909~税込¥1,000~1個4日以内出荷から16日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94![喰込エルボ LB型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312043-210709-02.jpg)
喰込エルボ LB型
シンコー[継手]¥869~税込¥956~1個当日出荷から6日以内出荷本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用形状エルボ
銅管エルボ(90°)
ミヤコ(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1個3日以内出荷から5日以内出荷優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。材質リン脱酸銅形状90°エルボ
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-2型 エルボニップル
常栄継手工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手形状エルボニップルねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 90°エルボ
東洋フィッティング(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)~30℃:1.6~65℃:1.0~95℃:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から16日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用材質真鍮形状エルボ使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル
常栄継手工業¥889~税込¥978~1個3日以内出荷用途銅管用継手形状エルボニップル最高使用圧力(MPa)3.5ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
送り座付フレキ用エルボ
ミヤコ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷壁側取付け外ネジを、PJ1/2、送り座付で。トイレリフォームの際に便利なフレキ用エルボです。送り座の外径はΦ45、PJ1/2外ネジは。送り座を付けても約21あるので。シールテープ(幅13)を巻いて壁内の継手に余裕をもって届く為、ねじ込み不足の心配もありません。。既製品のS2TLPと組み合わせて配管がきれいに仕上がります。形状エルボ
フレアー式片ネジエルボ
ミヤコ¥899~税込¥989~1個3日以内出荷銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。材質黄銅形状エルボ
真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から16日以内出荷ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94
真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から16日以内出荷銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 エルボ
TBC(タブチ)¥1,998~税込¥2,198~1個(1個)当日出荷建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。用途給水給湯配管用。材質青銅形状エルボ規格JWWAJIS規格JIS G-554![中間リングエルボ LUR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312759-210709-02.jpg)
中間リングエルボ LUR型
シンコー[継手]¥829~税込¥912~1個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ)
ミヤコ¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)17
フレアー式エルボ
ミヤコ¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。材質黄銅形状エルボ










![リングエルボ LR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310738-210709-02.jpg)






![喰込エルボ LB型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312043-210709-02.jpg)

















![中間リングエルボ LUR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312759-210709-02.jpg)