絞り込み
ブランド
ミヤコ・エスコ・I-VALUE・イチネンTASCO・カクダイ・アソー・フジトク・三興マテリアルサプライ・シンコー[継手]・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・オンダ製作所・多久製作所・東京アロカコ・常栄継手工業・リケン・TBC(タブチ)・東洋フィッティング・東尾メック・マルエム産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
113件中 81113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ホース・銅管用エルボセット ミヤコ

    ホース・銅管用エルボセット

    ミヤコ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    ツインホース・グッドホースと銅管をL曲げに接続する際に使用します。
    材質リン脱酸銅、黄銅
  • 銅管エルボ(45°) ミヤコ

    銅管エルボ(45°)

    ミヤコ
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
    材質リン脱酸銅形状45°エルボ
  • 銅管エルボ(90°) ミヤコ

    銅管エルボ(90°)

    ミヤコ
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
    材質リン脱酸銅形状90°エルボ
  • 樹脂管用両側竹の子エルボ ミヤコ

    樹脂管用両側竹の子エルボ

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子エルボです。 12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
    材質リン脱酸銅、黄銅
  • 外ネジユニットエルボ ミヤコ

    外ネジユニットエルボ

    ミヤコ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用エルボ(外ネジ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
  • 銅管用ユニットエルボ(片ルーズ) ミヤコ

    銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)

    ミヤコ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
  • ユニットエルボ(片ルーズ) ミヤコ

    ユニットエルボ(片ルーズ)

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニットエルボ(片ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
  • ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ) ミヤコ

    ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ)

    ミヤコ
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
    材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)12面間寸法(mm)(取付穴)100
  • ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ) ミヤコ

    ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ)

    ミヤコ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
    付属品パッキン材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)12
  • 銅管用ユニットエルボ(両ルーズ) ミヤコ

    銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)

    ミヤコ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)13
  • ユニットエルボ(両ルーズ) ミヤコ

    ユニットエルボ(両ルーズ)

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用エルボ(両ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)13
  • フレアー式片ネジエルボ ミヤコ

    フレアー式片ネジエルボ

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
    材質黄銅形状エルボ
  • フレアー式エルボ ミヤコ

    フレアー式エルボ

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
    材質黄銅形状エルボ
  • 銅管エルボアダプタ ミヤコ

    銅管エルボアダプタ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
    材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
  • ナット付銅管エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付銅管エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
    形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
  • 銅管ユニット用エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    銅管ユニット用エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付
    用途呼び13用材質青銅形状エルボ種類銅管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類G(めねじ)
  • ナットつき銅管エルボ カクダイ

    ナットつき銅管エルボ

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質銅、黄銅形状エルボ90°種類銅管用継手取付ねじ管用平行ネジ
  • ナットつき銅管エルボ カクダイ

    ナットつき銅管エルボ

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    日本水道協会認証登録品です。
    形状90°
  • PT3/8xF3/8インチ フレアーエルボ エスコ

    PT3/8xF3/8インチ フレアーエルボ

    エスコ
    4,730税込5,203
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AH-33形状エルボ
  • PT3/8xF1/4インチ フレアーエルボ エスコ

    PT3/8xF1/4インチ フレアーエルボ

    エスコ
    4,620税込5,082
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AH-32形状フレアーエルボ
  • PT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ エスコ

    PT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ

    エスコ
    3,960税込4,356
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AH-12形状フレアーエルボ
  • PT1/4xF1/4インチ フレアーエルボ エスコ

    PT1/4xF1/4インチ フレアーエルボ

    エスコ
    3,960税込4,356
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AH-22形状エルボ
  • NPT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ エスコ

    NPT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AP-12材質真鍮形状フレアーエルボ質量(g)27ねじ1/8”×1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8入数(個)1
  • NPT1/4xF1/4インチ メス NPT フレアーエルボ エスコ

    NPT1/4xF1/4インチ メス NPT フレアーエルボ

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AP-22形状フレアーエルボ
  • 5/8インチ 中間フレアーエルボ エスコ

    5/8インチ 中間フレアーエルボ

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AJ-5形状フレアーエルボ
  • 3/8インチ 中間フレアーエルボ エスコ

    3/8インチ 中間フレアーエルボ

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AJ-3形状フレアーエルボ
  • 3/8インチ スイブルエルボ エスコ

    3/8インチ スイブルエルボ

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443E-3形状エルボ90°
  • 1/4インチ 中間フレアーエルボ エスコ

    1/4インチ 中間フレアーエルボ

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AJ-2形状フレアーエルボ
  • 1/2インチ 中間フレアーエルボ エスコ

    1/2インチ 中間フレアーエルボ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AJ-4形状フレアーエルボ
  • 1/2インチ スイブルエルボ エスコ

    1/2インチ スイブルエルボ

    エスコ
    7,040税込7,744
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443E-4形状エルボ90°
  • 銅管エルボ 異径 ミヤコ

    銅管エルボ 異径

    ミヤコ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状エルボ種類銅管用継手
  • 内ネジ・リングエルボ アソー

    内ネジ・リングエルボ

    アソー
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604B材質(玉)C3604B
  • R(れいわ)おっぞん エルボ 東尾メック

    R(れいわ)おっぞん エルボ

    東尾メック
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
    形状エルボ適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等再生紙使用マーク適合
銅管用継手(エルボ)