絞り込み
材質
- 黄銅(真鍮)(2)
種類
エルボ(4)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(2)
ブランド
- シンコー[継手]
- ミヤコ(29)
- エスコ(26)
- I-VALUE(16)
- イチネンTASCO(13)
- カクダイ(6)
- 群協製作所(6)
- アソー(5)
- フジトク(5)
- 三興マテリアルサプライ(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- オンダ製作所(3)
- 多久製作所(2)
- 東京アロカコ(2)
- RS PRO(2)
- 常栄継手工業(2)
- リケン(1)
- TBC(タブチ)(1)
- 東洋フィッティング(1)
- ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む
黄銅(真鍮)(2)
![リングエルボ LR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310738-210709-02.jpg)
リングエルボ LR型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![喰込エルボ LB型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312043-210709-02.jpg)
喰込エルボ LB型
シンコー[継手]¥869~税込¥956~1個当日出荷から6日以内出荷本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用形状エルボ![中間喰込エルボ LUB型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313057-210709-02.jpg)
中間喰込エルボ LUB型
シンコー[継手]¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用形状エルボ![中間リングエルボ LUR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312759-210709-02.jpg)
中間リングエルボ LUR型
シンコー[継手]¥829~税込¥912~1個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43




![リングエルボ LR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310738-210709-02.jpg)
![喰込エルボ LB型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312043-210709-02.jpg)
![中間喰込エルボ LUB型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313057-210709-02.jpg)
![中間リングエルボ LUR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312759-210709-02.jpg)