絞り込み
種類
チーズ(1)
ブランド
- シンコー[継手]
- アソー(5)
- カクダイ(3)
- エスコ(2)
- フジトク(2)
- イチネンTASCO(1)
- 東洋フィッティング(1)
材質
- 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(B)
- 3/8(1)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
「種類」から絞り込む

チーズ(1)
![メスリングチーズ TMR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310555-210709-02.jpg)
メスリングチーズ TMR型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43




![メスリングチーズ TMR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310555-210709-02.jpg)