絞り込み
種類
エルボ(1)
レジューサー(1)
ブランド
- ベンカン(1)
- 東洋フィッティング(1)
材質
- ステンレス(1)
- 青銅(1)
呼び径(B)
- 3/4
- 1/2(2)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「種類」から絞り込む

エルボ(1)

レジューサー(1)

ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ
ベンカン¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3475)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)3/4呼び径(Su)20
テクタッチ継手 フィッティングレジューサ
東洋フィッティング¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状レジューサー呼び径(B)3/4×1/2RoHS指令(10物質対応)対応