143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオンフジトク(15件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオンフジトク(10件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオン フジトク黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオンフジトク(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ハーフユニオン
リングジョイント RH(ハーフユニオン)型 フジキンリングジョイント RH(ハーフユニオン)型フジキン
489税込538
1個
当日出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC ハーフユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC ハーフユニオンフジトク
289税込318
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)3.5
NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ(2件のレビュー)
1,040税込1,144
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
黄銅製 チューブ継手 ニッケルメッキ付 リングジョイント YUC ハーフユニオン フジトク黄銅製 チューブ継手 ニッケルメッキ付 リングジョイント YUC ハーフユニオンフジトク
249税込274
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ハーフユニオン
1/4インチ フレアーユニオン エスコ1/4インチ フレアーユニオンエスコ
1,870税込2,057
1セット(5個)
当日出荷
エスコ品番EA430AC-2形状フレアーユニオン適合管径(Φinch)銅管:1/4入数5ねじサイズ【銅管】1/4”ナット対辺(mm)17
NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ(4件のレビュー)
980税込1,078
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-12材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)【六角】11.1入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”
NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオンエスコ
2,310税込2,541
1袋(2個)
当日出荷
材質真鍮エスコ品番EA442A-43形状フレアーハーフユニオン質量(g)63接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)42.9サイズ(mm)【六角】22.2入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/2”、【フレアねじ】3/8”
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)フジトク(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状圧力計ユニオン(PF)最高使用圧力(MPa)15
NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ
1,250税込1,375
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
5/16インチ フレアーユニオン エスコ5/16インチ フレアーユニオンエスコ
2,200税込2,420
1セット(5個)
当日出荷
形状フレアーユニオンエスコ品番EA430AC-2.5適合管径(Φinch)銅管:5/16入数5ねじサイズ【銅管】5/16”ナット対辺(mm)17
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ユニオン 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ユニオン三興マテリアルサプライ
709税込780
1個
当日出荷から4日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-1型 ユニオン 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-1型 ユニオン常栄継手工業
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手形状ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製管継手 フレアージョイント FC ハーフユニオン フジトク黄銅製管継手 フレアージョイント FC ハーフユニオンフジトク
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ハーフユニオン
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)フジトク
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状圧力計ユニオン(PF)最高使用圧力(MPa)3.5
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU-1型 ユニオン 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU-1型 ユニオン常栄継手工業
469税込516
1個
3日以内出荷
用途銅管用継手形状ユニオン最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU1 フレヤードユニオンフジトク
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)3.5
1/4インチx3/8インチ フレアーユニオン エスコ1/4インチx3/8インチ フレアーユニオンエスコ(1件のレビュー)
1,300税込1,430
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA430AC-23形状フレアーユニオン適合管径(Φinch)銅管:1/4×3/8入数2ねじサイズ【銅管】1/4”×3/8”ナット対辺(mm)17×22
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  バルクヘッドユニオン 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 バルクヘッドユニオン三興マテリアルサプライ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
リング式銅管継手(計装用) フレヤードユニオン 群協製作所リング式銅管継手(計装用) フレヤードユニオン群協製作所
420税込462
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
IVL-PC-7101R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/8 I-VALUEIVL-PC-7101R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/8I-VALUE
339税込373
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa マルエム産業銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPaマルエム産業
439税込483
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手形状ハーフユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-2型 隔壁締付けユニオン 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-2型 隔壁締付けユニオン常栄継手工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手形状ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製管継手 リングジョイント RUE レジューシングユニオン フジトク黄銅製管継手 リングジョイント RUE レジューシングユニオンフジトク(1件のレビュー)
639税込703
1個
4日以内出荷
形状レジューシングユニオン
黄銅製 Wフェルールジョイント YU フレヤードユニオン フジトク黄銅製 Wフェルールジョイント YU フレヤードユニオンフジトク
599税込659
1個
当日出荷から13日以内出荷
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GS1 圧力計ユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GS1 圧力計ユニオンフジトク(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状圧力計ユニオン(PT)最高使用圧力(MPa)15
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン(PF) フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン(PF)フジトク
669税込736
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
種別PF形状ハーフユニオン(PF)
リングジョイント RF(ストレートユニオン)型 フジキンリングジョイント RF(ストレートユニオン)型フジキン
959税込1,055
1個
当日出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質黄銅(C3604B)形状ストレートユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式
リングジョイント RG(ゲージユニオン)型 フジキンリングジョイント RG(ゲージユニオン)型フジキン
829税込912
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質黄銅(C3604B)形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、ねじ込み式ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
3/8インチ フレアーユニオン エスコ3/8インチ フレアーユニオンエスコ
3,300税込3,630
1セット(5個)
当日出荷
形状フレアーユニオンエスコ品番EA430AC-3適合管径(Φinch)銅管:3/8入数5ねじサイズ【銅管】3/8”ナット対辺(mm)22
銅管外ネジユニオン ミヤコ銅管外ネジユニオンミヤコ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質黄銅棒(C3604BD)、リン脱酸銅(C1220T)形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類R
異径フレアーユニオン エスコ異径フレアーユニオンエスコ
2,160税込2,376
1袋(2個)
翌日出荷
2個入り。室外機と室内機をつなぐ冷媒配管で、配管のサイズが異なる場合に使用されます。R32・R410対応。
材質真鍮 (C3604)
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  レデューシングユニオン 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 レデューシングユニオン三興マテリアルサプライ
789税込868
1個
4日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ユニオン 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ユニオン三興マテリアルサプライ
999税込1,099
1個
16日以内出荷
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
リング式銅管継手(計装用) 締付型フレヤードユニオン 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 締付型フレヤードユニオン群協製作所
740税込814
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
IVL-PC-7202R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/4 I-VALUEIVL-PC-7202R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/4I-VALUE
459税込505
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7103R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc3/8 I-VALUEIVL-PC-7103R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc3/8I-VALUE
799税込879
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
銅管用継手(ユニオンストレート)