絞り込み
呼び径(B)
- 1/4(8)
材質
- 黄銅(真鍮)(8)
呼び径(A)
- 8
- 6(8)
- 10(8)
- 13(2)
- 15(8)
- 20(2)
- 25(1)
ブランド
- I-VALUE(8)
商品豆知識
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(8)

IVL-PC-7202R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/4
I-VALUE¥459税込¥5051個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7402G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 12X1/4
I-VALUE¥829税込¥9121個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-PC-7402R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 12xRc1/4
I-VALUE¥829税込¥9121個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-PC-7302G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 10X1/4
I-VALUE¥629税込¥6921個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-PC-7102R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/4
I-VALUE¥449税込¥4941個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-PC-7302R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 10xRc1/4
I-VALUE¥629税込¥6921個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-PC-7102G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 6X1/4
I-VALUE¥449税込¥4941個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-PC-7202G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 8X1/4
I-VALUE¥459税込¥5051個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8