絞り込み
ブランド
I-VALUE・フジトク・エスコ・三興マテリアルサプライ・ミヤコ・群協製作所・常栄継手工業・フジキン・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・マルエム産業
4ページ目: 銅管用継手(ユニオンストレート)
商品豆知識
「呼び径(B)」から絞り込む

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU2 隔壁フレヤードユニオン
フジトク¥879~税込¥967~1個4日以内出荷から7日以内出荷材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状隔壁フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
銅管BCユニオン
ミヤコ¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷銅管と鋼管との接続用継手、配管の要所に使用する事で、容易に増設、修理の施工ができます。材質本体/青銅製、パッキン/ノンアスベスト、ユニオンパッキン/ナイロン66形状ユニオン寸法L(mm)40寸法d(Φmm)28.58
銅管ユニオン
ミヤコ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷銅管と銅管との接続用継手、配管の要所に使用する事で、容易に増設、修理の施工ができます。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。材質黄銅形状チーズ寸法L(mm)88寸法d(Φmm)53.98
銅管外ネジユニオン
ミヤコ¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷銅管と鋼管との接続用継手、配管の要所に使用する事で、容易に増設、修理の施工ができます。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。材質黄銅形状ユニオン
リングジョイント RP(パネルユニオン)型
フジキン¥1,598~税込¥1,758~1個10日以内出荷から12日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。形状パネルユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125
NPT3/4xF3/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥5,920税込¥6,5121袋(2個)翌日出荷エスコ品番EA442A-66材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)149接続ねじ(inch)NPTねじ:3/4、フレアねじ:3/4寸法D(mm)19.1寸法E(mm)11.1寸法C(mm)55.6
NPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥4,290税込¥4,7191袋(2個)翌日出荷エスコ品番EA442A-45材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)81接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)9.5寸法C(mm)50.8
5/8インチx3/4インチ フレアーユニオン
エスコ¥5,610税込¥6,1711セット(2個)翌日出荷エスコ品番EA430AC-56形状ユニオン適合管径(Φinch)銅管:5/8×3/4ナット対辺(mm)27×32
1/2インチx5/8インチ フレアーユニオン
エスコ¥3,520税込¥3,8721セット(2個)翌日出荷エスコ品番EA430AC-45形状ユニオン適合管径(Φinch)銅管:1/2×5/8ナット対辺(mm)24×27
銅管BCユニオン
ミヤコ¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質青銅製形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類Rc