絞り込み
呼び径(A)
- 15(5)
- 20(15)
- 25(15)
- 32(17)
- 40(17)
- 50(20)
- 65(19)
- 80(19)
- 100(19)
- 125(19)
- 150(19)
- 200(18)
- 250(16)
- 300(15)
- 350(5)
- 400(5)
- 450(4)
- 500(4)
- 600(4)
- -(1)
種類
カップリング(22)
材質
- スチール(12)
- ステンレス(10)
ブランド
- アトムズ
- リケン(140)
- 川西水道機器(46)
- 日本継手(旧:JFE継手)(40)
- ショーボンド(39)
- 児玉工業(17)
- フジテック・ジャパン(15)
- カクダイ(12)
- エスコ(10)
- 桑名金属工業(9)
- Airsept(8)
- ヤマアサ(5)
- ノーブランド(4)
- 築地製作所(4)
- ヤマトエンジニアリング(3)
- TBC(タブチ)(3)
- コダマ(2)
- 日本ヴィクトリック(2)
- 東亜フレックス(2)
- ブランドをもっと見る
「呼び径(A)」から絞り込む
32(17)
40(17)
50(20)
65(19)
80(19)
100(19)
125(19)
150(19)
200(18)
250(16)

アトムズカップリング FZタイプ
アトムズ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から53日以内出荷配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C、締付ボルト:SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体低圧での排水・気体適合管炭素鋼鋼管(SGP)・一般配管用ステンレス鋼鋼管(SU)・硬質塩化ビニル管(VP・VM)偏角(°)±2
アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム
アトムズ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から5日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング
アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム
アトムズ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から6日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン形状カップリング
アトムズカップリング GRタイプ
アトムズ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
アトムズカップリング CXタイプ
アトムズ¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から5日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。段差のある、ねじ継手部だけでなく、直管部の漏水にも使用できます。用途ねじ込み継手部の漏水補修用クランプ材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング寸法L(mm)60寸法l(mm)ゴムシーリング:23サイズ(mm)六角棒:5
アトムズカップリング CHタイプ 日水協品
アトムズ¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から5日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング
アトムズカップリング FDタイプ
アトムズ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から47日以内出荷締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
アトムズカップリング ERタイプ
アトムズ¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から5日以内出荷面間が短く、溶接エルボなどの溶接個所の補修に最適なクランプです。締付ボルトが両サイドにあり、二つ割りで使用できます。用途溶接エルボなどの溶接個所の補修用材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム ステンレスボルト品
アトムズ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン形状カップリング
アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム ステンレスボルト品
アトムズ¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から5日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング
アトムズカップリング KCタイプ
アトムズ¥6,798~税込¥7,478~1個5日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング適合管配管用炭素鋼鋼管・ダクタイル鋳鉄管・メカニカル排水用鋳鉄管・硬質塩化ビニル管
アトムズカップリング FD-Lタイプ
アトムズ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
アトムズカップリング FZタイプ ステンレスボルト品
アトムズ¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷から53日以内出荷配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
アトムズカップリング KCタイプ 日水協品
アトムズ¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷から5日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
アトムズカップリング FXタイプ 日水協品
アトムズ¥8,598~税込¥9,458~1個5日以内出荷日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
アトムズカップリング GRタイプ 消防認定品
アトムズ¥9,898~税込¥10,888~1個4日以内出荷から5日以内出荷(一財)日本消防設備安全センター認定品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群用途消火配管の接続に(湿式、乾式)材質締付ボルト:SCM435/SUS304、ナット:S45C/SUS304、ロッド:S45C/SUS304、ハウジング:SUS304同等、アトムズリング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM、補強リング:SUS304形状カップリング偏角(°)±1
アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム ステンレスボルト品
アトムズ¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷から5日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング
アトムズカップリング CHタイプ(RC型) EPDMゴム
アトムズ¥65,980~税込¥72,578~1個5日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング寸法L(mm)150寸法l(mm)ゴムシーリング:90サイズ(mm)六角棒:12
アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム
アトムズ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から7日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング
アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム
アトムズ¥65,980~税込¥72,578~1個47日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング寸法L(mm)150寸法l(mm)ゴムシーリング:90サイズ(mm)六角棒:12
アトムズカップリング FXタイプ
アトムズ¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から47日以内出荷配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適用途排水・通期配管の接続に材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
アトムズカップリング GRタイプ 日水協品
アトムズ¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群用途給水配管の接続に材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2