「種類」から絞り込む
止水栓用ボンパミニカクダイ4日以内出荷
使用温度:1~85℃パッキン付き※ボンパは水撃を緩和する器具です。水撃による衝撃音は、配管の支持方法・共鳴・建築構造の要因からボンパを設置しても解消されないことがあります。
支持バンドカクダイ3日以内出荷から5日以内出荷
塩ビ配管の固定用。
給湯器配管貫通ソケットカクダイ4日以内出荷
屋外の給湯器から屋内へ通す各配管をまとめて引きこむことができます。配管を通したソケットの貫通穴はテープを巻きつけ、ソケットと壁面はシール材を注入して防水処理を行ってください。配管を通さないソケットの貫通穴はキャップでふさいでください。
材質AES穴径(Φmm)(ビス)5取付穴径(Φmm)160アズワン品番64-6496-05
凍結防止ソケットカクダイ(1件のレビュー)予約販売
サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。
水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。
この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
用途寒冷地での使用に適した製品です。形状ストレート材質黄銅種類ねじ込み継手アズワン品番64-6501-05
コーナーベンドカクダイ4日以内出荷
用途サヤ管立上げ箇所の補強、曲げ固定用呼びサヤ管:22
分岐コネクタカクダイ当日出荷から4日以内出荷
ボイラ廻り等、水道凍結防止器の取付け本数が多く、屋外のコンセントでは電源が不足した場合に便利です。
凍結防止帯(パイロットランプつき)カクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。
パイロットランプで通電状態を確認できます。
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)定格電圧(V)100付属品保温テープ
スイングスイベルI・Field(アイ・フィールド)税込¥1,978~¥1,798~