カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 未来工業(166)
- タイルメント(109)
- CoolHeat(95)
- シーシーアイ(58)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(54)
- オンダ製作所(50)
- ヤガミ(47)
- 因幡電工(37)
- カクダイ(35)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
- ユニット(34)
- KVK(28)
- エスコ(24)
- RS PRO(23)
- ミヤコ(9)
- エアロフレックス(9)
- GAONA(ガオナ)(9)
- TRUSCO(8)
- リケン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

耐熱パイプカバー
因幡電工¥1,198~税込¥1,318~1本8日以内出荷スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)タイプ丸棒タイプ 10mm厚長さ(m)2色調アイボリー
LAカップリング用ゴムパッキンNBR
リケン(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から翌々日出荷端面には適用管および呼び・ゴム材質が表示されているので、使用時は勿論、保管する際でもサイズ間違いを起こしません。材質NBR
ラッキングカバーメタルジャケット
タキロン(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(5個)当日出荷から8日以内出荷厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。材質ガルバリウム鋼板(JIS G3321)厚さ(mm)0.27適合パイプ厚さ20mmの保温材用
配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用
ヤガミ¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別フランジ
フランジつき鋼管用・保護キャップ
近藤ファイバー¥229~税込¥252~1個当日出荷から6日以内出荷石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ装着・取り外し簡単。対候性・耐薬品性・耐寒性に優れている。用途フランジ付き鋼管の保護キャップ(フランジ面も保護)材質PE(ポリエチレン)形状キャップ
露出配管用UVカットテープ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷長さ10M×50mm。 給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。 10年相当の紫外線照射試験をクリア。 剥離紙なしタイプなので巻きやすい。用途配管補修用材質ポリエチレン幅(mm)50長さ(m)10
露出配管用UVカットテープ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷25mm×長さ10M。 給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。 10年相当の紫外線照射試験をクリア。 剥離紙なしタイプなので巻きやすい。用途おもに厨房や業務用の水栓として(一般家庭用としても使用可能)材質ポリエチレン幅(mm)25長さ(m)10
フランジ用クールヒートジャケット
CoolHeat¥7,798~税込¥8,578~1個21日以内出荷蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合フランジ圧力10K
グローブバルブ用クールヒートジャケット
CoolHeat¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合グローブバルブ圧力10K
エアロテープ
ヤガミ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりパイプラインの複雑な形状にも対応します。 屋内及び屋外でも高い断熱性を維持します。使用温度範囲(℃)-29~80構造独立気泡密度(g/cm3)0.12熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外兼用防火性能不燃性
ボンパミニ(水栓上部型)
カクダイ(21件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷止水栓ハンドル上部と交換し、643-802本体をハンドルとして使用します。規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA I-6使用温度(℃)1~85
フレキ用保温カバー
ミヤコ¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から7日以内出荷給湯器まわりの配管の保温材に最適です。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。曲げ配管でもきれいに設置できます。材質ポリエチレン全長(mm)10000寸法L(mm)10000
エアロボンド 缶入り
ヤガミ¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着材です。 高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。使用温度(℃)-29~90
10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
エスコ¥2,600税込¥2,8601パック(4本)翌日出荷材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)10使用温度(℃)-200~125
鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型
児玉工業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。鋼管のチーズ・エルボ・ソケットなどの継手部のねじ切り箇所からの漏れや、直管部のピンホールの漏れも修理することができます。取り付けや締め込みは至って簡単です。単にねじを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(エルボ・チーズ・ソケットなど)との接続部も漏れ止めができます。用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。トラスコ品番297-2654材質外部:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、内部:ニトリルゴム幅(mm)117全長(mm)55寸法L(mm)55呼び径(mm)42.7内径(Φmm)43呼び径32A使用温度範囲-30~130呼び径(B)1.25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×117×71外径(Φmm)71寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)71寸法l(mm)15寸法W(mm)117寸法D3(Φmm)43呼び径(A)32耐圧力(MPa)2寸法D4(Φmm)63六角レンチ(mm)(適合)8
万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット
CoolHeat¥11,980~税込¥13,178~1個22日以内出荷平面形状のジャケットです。射出成形機シリンダーのほか、折り曲げて、配管などの曲面への使用にも適しています。用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃)
ポリエチレン防食テープ
オンダ製作所¥799~税込¥879~1個(10m)当日出荷から5日以内出荷・樹脂管への影響が少ないポリエチレン素材のテープ。・青銅製または樹脂製の継手やバルブを土中及びコンクリートに埋設する場合に使用。長さ(m)10
ガオナ 保温チューブ 1m 10個
GAONA(ガオナ)¥3,798税込¥4,1781セット(10個)9日以内出荷断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-64
排水管防音材 デービーカバー(エルボ用)
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷10~15dBの低減効果があります。 短時間で施工できます。 作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。 施工時に手が汚れません。 原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。 二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。仕様樹脂製エルボ付材質吸音層:チップウレタン、遮音シート:PO系シート
冷媒管保温材ストリッパー
ネグロス電工¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷天井埋込形・天井カセット形エアコンとの配管接続時の保温材(20mm厚)段付け作業に最適です。(保温材20mmを約10mm厚にカット) 。銅管に傷を付けず、長さ70mmで均一な厚みの円形にカットできます。 。ソケットを取り付けることで、4サイズの冷媒管に対応できます。 。本体は吊り下げ穴(Φ8×33)付きです。用途刃物ですので取り扱いには十分ご注意ください。怪我の恐れがあります。 。替刃を交換する際は十分にご注意ください。怪我の恐れがあります。 。ご使用時は作業手袋などの安全具を着用してください。怪我の恐れがあります。質量(g)190適合外径(Φmm)【冷媒管/銅管】Φ9.52(Φ51) / Φ12.70(Φ54) / Φ15.88(Φ57) / Φ19.05(Φ61)適合厚さ(mm)【冷媒管/保温材】20
6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
エスコ¥2,230税込¥2,4531パック(4本)翌日出荷材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)6使用温度(℃)-200~125
ファインJキクザ
タイルメント¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷から3日以内出荷管末処理用のロールキクザです。ファインJキャップが利用できない箇所に適しています。厚さ(mm)0.5材質/仕上ポリエチレン色アイボリー長さ(m)1
ゲートバルブ用クールヒートジャケット
CoolHeat¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合ゲートバルブ圧力10K
保温ジャケット 直管用
ヤガミ¥6,998~税込¥7,698~1個21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別直管用材質(表面)シリコンコーティングガラスクロス保温材厚(mm)約15