35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
材質ポリ塩化ビニル(PVC) 種類ダクト
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性) タイプ丸棒タイプ 10mm厚 長さ(m)2 色調アイボリー
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類エルボ
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質PVC(本体)、POM(付属品) 種類エルボ
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水系1成分タイプで、コーキング施工のように簡単に充てんが可能です。
材質無機系 使用温度範囲(℃)-20~60 比重1.4(代表値) 色調ライトグレー 性状硬化型(乾燥) 作業温度範囲(℃)5~40
1本(330mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

種類継手
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類チーズ
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類端末カバー
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質POM 種類支持金具 寸法B(mm)16 寸法C(mm)26
1パック(10個)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のジョイントを使用してJDダクトに接続します。 蛇腹部を切断し、長さを調節できます。 自在エルボ(JFE)と同様に「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。
用途幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。 材質本体:LLDPE、ジョイント:PVC アイボリー 種類継手 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×42×42
1本
739 税込813
欠品中

因幡電工自在エルボ
エルボカバーの開口部をジョイントカバーとして分離し、開口部が自由回転できる構造とし、あらゆる「ねじれの関係」にも対応できます。
用途屈曲部(90°曲り部)においてJDダクトを固定する壁面同士が「ねじれの関係」となる場所に使用します。 種類エルボ
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VP管用チーズ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質PVC(本体)、POM(付属品) 種類チーズ 寸法L(mm)136 寸法D(mm)71 適合サイズ(水栓)13
1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類継手
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷

仕様(VP管裸)13 種類エルボ 適合ダクトJD-13、JD-13N 使用場所屋外
1個
339 税込373
当日出荷

HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー 種類エルボ 寸法L(mm)119 寸法D(mm)71
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
479 税込527
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類チーズ
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重ね合わせることによって2mm単位で高さを調整できます。
用途水栓ボックスの天面(凹み部)に取り付け、すき間隠しに使用します。 材質ABS 種類壁・天井貫通 寸法H(mm)2
1パック(10個)
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途JDR-25-20にセットすることで、JD-13とJD-25を接続できます。 適合JDR-25-20/JD-13 種類継手
1個
219 税込241
4日以内出荷

スライド構造で、従来の「立面インコーナー90°」「立面アウトコーナー90°」では対応できなかった段差に対応できます。
材質ABS 種類エルボ
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ABS 適合JMB-13 種類端末カバー
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

HT管用チーズ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー 種類チーズ 寸法L(mm)136 寸法H(mm)51 寸法D(mm)71 寸法W(mm)42 適合サイズ(水栓)13
1個
489 税込538
4日以内出荷

材質POM 種類支持金具 寸法B(mm)16 寸法C(mm)26
1パック(10個)
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配管乗り越え部をカバーするJD-13, 20,13N,20N用ジョイントです。 種類継手 寸法H(mm)68 寸法A(mm)210 寸法D(mm)68 寸法B(mm)180 寸法C(mm)98
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

継手を使用せず、樹脂管を曲げるだけで施工できます。
種類エルボ 寸法L(mm)200 寸法H(mm)44.5
1個
599 税込659
4日以内出荷

用途配管乗り越え部に使用します。 種類継手
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水用継手ホルダー(VP管用)および給湯用継手ホルダー(HT管用)を内蔵し、エルボ継手を確実に固定します。 カバー側面全てにJDダクト貫通口(計6ヶ所)を設けているので、どの方向からでも施工可能です。 不要な穴は、付属のアダプターでふさいでください。(4ヶ所)
用途給水・給湯システムで使用するボックスカバーです。 材質ABS(本体)、POM(付属品) 種類端末カバー 寸法L(mm)340 寸法H(mm)51 寸法W(mm)140 寸法P(mm)200
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

『継手・パイプ関連商品』には他にこんなカテゴリがあります