絞り込み
呼び径(A)
- 125(52)
材質
- スチール(7)
- ステンレス(15)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 鋳鉄(36)
- 青銅(17)
- 黄銅(真鍮)(2)
接続方式
- ウェハー形(19)
- フランジ形(33)
使用流体
ガス(15)
水(27)
油(24)
空気(21)
蒸気(11)
薬品(1)
呼び径(B)
- 5
- 1/8(4)
- 1/4(6)
- 3/8(29)
- 1/2(109)
- 3/4(125)
- 1(116)
- 1-1/4(102)
- 1-1/2(143)
- 2(168)
- 2-1/2(93)
- 3(93)
- 4(77)
- 6(55)
- 8(45)
- 10(17)
- 12(16)
- 14(7)
- 16(2)
- 18(2)
- 呼び径(B)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.37(1)
- 0~2.75(1)
- 0.7(2)
- 1.37(9)
- 1.4(26)
- 2(1)
- 2.2(2)
- 2.75(1)
- 2.8(2)
0~1.37・0~2.75・0.7・1.37・1.4・2・2.2・2.75・2.8
バルブ種類

チャッキバルブ(41)
チャッキバルブ
ハンドル形状
- なし(11)
- ギア式(1)
- 丸形(16)
なし・ギア式・丸形
ブランド
- KITZ(キッツ)(19)
- 東洋バルヴ(16)
- 大和バルブ(7)
- 桑名金属工業(4)
- 昭和バルブ(3)
- OKM(オーケーエム)(2)
- セキスイ(1)
- アサヒAV(1)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・大和バルブ・桑名金属工業・昭和バルブ・OKM(オーケーエム)・セキスイ・アサヒAV・ONK(オーエヌ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
125(52)

10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥92,980税込¥102,2781個当日出荷から90日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式)
東洋バルヴ¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC250+NBR使用温度範囲(℃)80以下接続方式ウェハー形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1ハンドル形状丸形材質(グランド)C3604BD材質(グランドパッキン)非石綿パッキン材質(ジスク)CAC406材質(ステム)C3531材質(プラグ)S45CH材質(ボディ)FC250+NBR材質(スプリング)SUS304-WPBクラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781個当日出荷から翌々日出荷材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥289,800~税込¥318,780~1個4日以内出荷から31日以内出荷仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594付属品配管用ボルトナット付形状その他材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)0~60規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油)接続方式ウエハー接続ウエハー材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ使用流体水、油、空気材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)304SS材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷から5日以内出荷仕様デュアルプレート式 逆止め弁付属品配管用ボルトナット付形状その他使用温度範囲(℃)80以下適合規格公共建築工事標準仕様書相当品最高使用圧力(MPa)1.4(0~80℃)接続方式ウエハー材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)使用流体水・空気・油最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ヒンジピン)304SS材質(ボディ)FC250+NBR材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥88,980税込¥97,8781個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下適合規格JIS B2031:50A~200A最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ヒンジピン)C3771BD材質(プラグ)SS400材質(ボールシート)CAC406材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K材質(シールリング)CAC406バルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOU-Cシリーズ)
KITZ(キッツ)¥279,800税込¥307,7801個当日出荷材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)0~120最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(120℃以下の油・脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油材質(カバー)FC200材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ボールシート)304SSクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥279,800税込¥307,7801個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)304SSクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類スイングチャッキ
鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁
大和バルブ¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)FC200接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)C3771BD材質(フタ)FC200材質(弁体)CAC406最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
10K型 鉛フリー銅合金 ウイングチェッキバルブ
東洋バルヴ¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷から5日以内出荷10K配管用ボルトナット付です。規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-628クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
10K ステンレス鋼製ウイングチェッキバルブ
東洋バルヴ¥249,800税込¥274,7801個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.2接続ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)SCS13クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
10K 鋳鉄製ナイロンライニングスイングチェッキバルブ
東洋バルヴ¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷から13日以内出荷材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-486最高使用圧力(MPa)60℃以下の静流水:1.4、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B 2031ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷から13日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
(No.39-1) JIS10K 鋳鉄 スイングチャッキ弁【要部CAC406】
昭和バルブ¥88,980税込¥97,8781個翌々日出荷から5日以内出荷材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.20接続方式管フランジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無しバルブスイングチャッキ弁
ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付形状その他材質(本体)ダクタイル規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)接続ウエハーハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
鉛レス青銅 10K ウエハー形チャッキバルブ
KITZ(キッツ)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷から10日以内出荷仕様逆止め弁形状その他材質(本体)鉛レス青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-628接続ウエハーJIS規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)ハンドル形状丸形クラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCON-Cシリーズ)
KITZ(キッツ)¥339,800税込¥373,7801個当日出荷材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)1.4(60℃以下の静流水)、1.0(60℃以下の油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)CAC406使用流体水、油材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ボールシート)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
鋳鉄 ウイングチャッキ 10-FNW 10-FNWシリーズ
東洋バルヴ¥98,980税込¥108,8781個33日以内出荷強靭です材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)静流水(0~80℃以下):1.4、油・脈動水(0~80℃以下):1.0接続方式フランジ材質(シート)NBR使用流体静流水・脈動水・油呼び圧力10Kバルブ種類ウイングチャッキバブル
ステンレス ウイングチャッキ 10-UNW 10-UNWシリーズ
東洋バルヴ¥339,800税込¥373,7801個4日以内出荷多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ材質(本体)SCS13A接続方式ウエハ使用流体水、油、空気ハンドル形状丸型バルブ種類チャッキバルブ
<衝撃吸収式>鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁
大和バルブ¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷から4日以内出荷衝撃吸収式材質(本体)FC200、(弁体)100A以下:C3604BD、125A:CAC406、150A以上:FC200、(シート)NBR、(ガスケット)ノンアスベスト接続(管)フランジ最高許容圧力(MPa)80℃以下の油・脈動水:1.0、80℃以下の静流水:1.4バルブ種類ハンマレスチェッキ
<衝撃吸収式>鋳鉄10Kウェハーチェッキ
大和バルブ¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷から4日以内出荷衝撃吸収式 スプリング仕様材質(本体)FC200、(ヒンジピン)SUS304、(弁体)CAC406、(シート)EPDM、(ガスケット)ノンアスベスト寸法D(mm)55接続(管)ウェハー最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水、空気:1.0バルブ種類ウェハーチェッキ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形スイング逆止め弁
大和バルブ¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷材質(本体)FCD-S材質(シート)S28C接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)SS400材質(弁体)S28C最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形スイング逆止め弁
大和バルブ¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-3、消防認定品は、D16CFバルブ種類スイングチェッキ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁
大和バルブ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)SS400最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ
東洋バルヴ¥99,980税込¥109,9781台20日以内出荷材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ヒンジピン)SUS403材質(プラグ)炭素鋼材質(ボンネット)FC200材質(アーム)SCS13A材質(弁体・弁座)SUS403クラス10K材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チェッキバルブ
10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ
東洋バルヴ¥99,980税込¥109,9781台20日以内出荷材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ヒンジピン)SUS403材質(プラグ)炭素鋼材質(ボンネット)FC200材質(アーム)SCS13A材質(弁体・弁座)SUS403クラス10K材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チェッキバルブ
消防防災設備用認定品 チェッキバルブ
OKM(オーケーエム)¥97,980~税込¥107,778~1台翌々日出荷から4日以内出荷軽量・小形、ウォーターハンマー防止機能にすぐれたウェハー形チェッキ用途消防認定品材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状丸形塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
一般工業用 ウェハーチャッキバルブ
OKM(オーケーエム)¥84,980税込¥93,4781台翌々日出荷から63日以内出荷用途一般工業材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状ギア式塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
FCDウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】
東洋バルヴ¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷仕様配管用ボルト・ナット付材質(本体)ダクタイルFCD-S最高使用圧力(MPa)常温2.0材質(シート)NBR材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
FCウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】
東洋バルヴ¥1,298~税込¥1,428~特価1個当日出荷から20日以内出荷仕様配管用ボルト・ナット付材質(本体)ねずみ鋳鉄Fc250最高使用圧力(MPa)常温1.4材質(シート)NBR材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
鉛カット 青銅ウエハーチェッキ弁【JIS10K】
大和バルブ¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷から5日以内出荷用途給水用仕様スプリング仕様、衝撃吸収式形状その他材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気)寸法D(mm)55接続方式JIS 10K フランジ材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ウェハーチェッキ
エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 125A
セキスイ¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷トラスコ品番850-6438形状ストレート材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)0.7(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品アズワン品番64-5053-52バルブ種類スイングチャッキバルブ
青銅製ウエハチャッキバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥239,800税込¥263,7801個翌々日出荷仕様逆止め弁形状その他材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~80規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)0~80℃:1.4接続方式ウエハー接続ウエハー使用流体水、油、空気ハンドル形状丸形クラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
マレブル20Kタイプスイング逆止弁(フランジ)
桑名金属工業¥259,800税込¥285,7801個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプスイング逆止弁(フランジ)
桑名金属工業¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷から5日以内出荷種別逆止め弁形状ストレート形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCD-S
20K ダクタイル鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品)
東洋バルヴ¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷から13日以内出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:2.8、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:2.0材質(シート)NBR接続ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス20Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品)
東洋バルヴ¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC250最高使用圧力(MPa)常温1.4材質(シート)NBR接続ウエハー使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状丸形材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)
東洋バルヴ¥209,800税込¥230,7801台翌々日出荷から20日以内出荷用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートクラス16Kバルブ種類チェッキバルブ