絞り込み
呼び径(A)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 100(1)
- 200(2)
材質
- ゴム(5)
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 樹脂(1)
- 青銅(10)
接続方式
- フランジ形(3)
使用流体
水(2)
油(2)
薬品(2)
呼び径(B)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
- 4(1)
- 8(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5
- 0~1.37(6)
- 0~2.75(2)
- 0.68(3)
- 0.7(8)
- 0.88(2)
- 0.98(18)
- 1(40)
- 1.18(7)
- 1.2(5)
- 1.37(31)
- 1.4(68)
- 1.57(3)
- 1.6(17)
- 1.96(6)
- 2(8)
- 2.2(7)
- 2.75(9)
- 2.8(8)
- 6(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類

チャッキバルブ(3)
チャッキバルブ
ブランド
- エスコ(10)
- セキスイ(2)
- アサヒAV(1)
エスコ・セキスイ・アサヒAV
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
20(2)
25(2)
32(2)
40(2)
50(2)
100(1)
200(2)

スイングチャッキバルブ フランジ式
セキスイ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷から4日以内出荷流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
スイングチェックバルブ
アサヒAV¥439,800~税込¥483,780~1個5日以内出荷から8日以内出荷液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。 アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。 オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。 配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。形状ストレート規格JIS10K
2" フート(青銅製)
エスコ¥9,810税込¥10,7911個翌日出荷材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCねじサイズG2"
1・1/2" フート(青銅製)
エスコ¥7,100税込¥7,8101個翌日出荷材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCねじサイズG1・1/2"
1・1/4" フート(青銅製)
エスコ¥5,470税込¥6,0171個翌日出荷材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCねじサイズG1・1/4"
1" フート(青銅製)
エスコ¥4,140税込¥4,5541個翌日出荷材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCねじサイズG1"
3/4" フート(青銅製)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷材質(本体)CAC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CAC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CACねじサイズG3/4"
1・1/2" フート用スクリーン(青銅製)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷材質スクリーン:CAC材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5ねじサイズRc1・1/2"
1・1/4" フート用スクリーン(青銅製)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷材質スクリーン:CAC材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5ねじサイズRc1・1/4"
エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 200A
セキスイ¥599,800税込¥659,7801個7日以内出荷トラスコ品番850-6441形状ストレート材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)0.5(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品アズワン品番64-5053-53バルブ種類スイングチャッキバルブ