絞り込み
呼び径(A)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(3)
- 80(3)
- 100(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
接続方式
- TS式(1)
- ねじ込み形(1)
- フランジ形(1)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
- 4(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.68
- 0~1.37(6)
- 0~2.75(2)
- 0.5(13)
- 0.7(8)
- 0.88(2)
- 0.98(18)
- 1(40)
- 1.18(7)
- 1.2(5)
- 1.37(31)
- 1.4(68)
- 1.57(3)
- 1.6(17)
- 1.96(6)
- 2(8)
- 2.2(7)
- 2.75(9)
- 2.8(8)
- 6(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- HSバルブ(3)
HSバルブ
「呼び径(A)」から絞り込む
15(1)
20(1)
25(1)
40(1)
50(1)
65(3)
80(3)
100(2)

PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 TS式
HSバルブ¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷から11日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 ねじ式
HSバルブ¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
HI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HI
HSバルブ¥34,980~税込¥38,478~1個6日以内出荷耐食性に優れている。転倒防止付き使用温度(℃)0~50本体HI-PVCボルトSUS304接続方式フランジ(10K)パッキンEPDM