絞り込み
呼び径(A)
- 10(3)
- 15(7)
- 20(7)
- 25(8)
- 30(1)
- 32(6)
- 40(8)
- 50(10)
- 65(2)
- 80(2)
- 100(2)
材質
- ステンレス(4)
- 青銅(9)
- 黄銅(真鍮)(1)
接続方式
- ねじ込み形(7)
- フランジ形(2)
使用流体
その他(3)
水(8)
空気(1)
蒸気(4)
呼び径(B)
- 3/8(3)
- 1/2(7)
- 3/4(7)
- 1(8)
- 1-1/4(7)
- 1-1/2(8)
- 2(10)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
- 4(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1.6
- 0~1.37(6)
- 0~2.75(2)
- 0.5(13)
- 0.68(3)
- 0.7(8)
- 0.88(2)
- 0.98(18)
- 1(40)
- 1.18(7)
- 1.2(5)
- 1.37(31)
- 1.4(68)
- 1.57(3)
- 1.96(6)
- 2(8)
- 2.2(7)
- 2.75(9)
- 2.8(8)
- 6(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類

チャッキバルブ(5)
チャッキバルブ
ハンドル形状
- なし(2)
なし
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(8)
- HSバルブ(3)
- テイエルブイ(TLV)(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- ヨシタケ(1)
- 東洋バルヴ(1)
モノタロウ・エスコ・HSバルブ・テイエルブイ(TLV)・KITZ(キッツ)・ヨシタケ・東洋バルヴ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
10(3)
15(7)
20(7)
25(8)
32(6)
40(8)
50(10)
65(2)
80(2)
100(2)

チャッキバルブ ステンレス製 SUS316
(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷水平配管の逆流防止用に。用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス150バルブ種類チャッキバルブ販売区分業務用
150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無しクラス150型
スプリングディスク式逆止弁 CK3T
テイエルブイ(TLV)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から5日以内出荷高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)185材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気、温水最高使用温度(℃)185バルブ種類逆止弁
スプリングディスク式逆止弁 CK3R
テイエルブイ(TLV)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から6日以内出荷高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)90材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体エア、温水、水最高使用温度(℃)90
150型 青銅製リフトチェッキバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無しクラス150接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
逆止弁 SCV-2
ヨシタケ¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から5日以内出荷インライン型のステンレス製逆止弁。 取付け方向は水平・垂直任意。 ウォーターハンマー防止に効果。材質(本体)SCSタイプインラインタイプ使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.6以下接続JIS Rc使用流体蒸気、冷温水最高使用温度(℃)220バルブ逆止弁
SUS304製水撃防止チャッキ弁(ねじ式) WH-PN
HSバルブ¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS304+電解研磨接続方式ねじ材質(シート)EPDM
SUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ロングタイプ) WH-PL
HSバルブ¥149,800~税込¥164,780~1個6日以内出荷水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS316+電解研磨接続方式フランジ材質(シート)EPDM
SUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ショートタイプ) WH-PS
HSバルブ¥139,800~税込¥153,780~1個6日以内出荷水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS316+電解研磨接続方式フランジ材質(シート)EPDM
2" リフトチャッキバルブ(青銅製)
エスコ¥27,800税込¥30,5801個翌日出荷寸法(mm)L:119、H:67質量(kg)1.9材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)ねじサイズRc2"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1・1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷寸法(mm)L:100、H:56質量(kg)0.9材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)ねじサイズRc1・1/2"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1・1/4" リフトチャッキバルブ(青銅製)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷寸法(mm)L:85、H:50質量(kg)0.6材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)ねじサイズRc1・1/4"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1" リフトチャッキバルブ(青銅製)
エスコ¥9,560税込¥10,5161個翌日出荷寸法(mm)L:77、H:42質量(kg)0.5材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)ねじサイズRc1"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
3/4" リフトチャッキバルブ(青銅製)
エスコ¥6,330税込¥6,9631個翌日出荷寸法(mm)L:65、H:34質量(kg)0.3材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)ねじサイズRc3/4"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製)
エスコ¥4,560税込¥5,0161個翌日出荷寸法(mm)L:53、H:28質量(kg)0.2材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)ねじサイズRc1/2"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
3/8" リフトチャッキバルブ(青銅製)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷寸法(mm)L:44、H:26質量(kg)0.1材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CC)ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)青銅鋳物(CC)