絞り込み
呼び径(A)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 15(5)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 50(4)
使用流体
  • 使用流体(4)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体蒸気(4)
材質
  • 青銅(5)
接続方式
  • ねじ込み形(5)
呼び径(B)
  • 1/4(3)
  • 3/8(4)
  • 1/2(5)
  • 3/4(4)
  • 1(4)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(4)
グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1.6
  • 0~1.37(6)
  • 0~2.75(4)
  • 0.2(2)
  • 0.5(6)
  • 0.7(6)
  • 0.75(2)
  • 0.78(3)
  • 0.98(2)
  • 1(18)
  • 1.0(4)
  • 1.18(2)
  • 1.2(6)
  • 1.37(25)
  • 1.4(54)
  • 2.2(7)
  • 2.5(3)
  • 2.75(3)
  • 2.8(6)
  • 34(3)
ハンドル形状
  • 丸形(3)
丸形
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • 東洋バルヴ(1)
モノタロウ・KITZ(キッツ)・東洋バルヴ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
8(3)
10(4)
15(5)
20(4)
25(4)
32(4)
40(4)
50(4)
  • 青銅製グローブバルブ モノタロウ

    青銅製グローブバルブ

    モノタロウ(35件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅Bronze CC491K使用温度範囲(℃)170以下最高使用圧力(MPa)1.6材質(パッキング)Brass CW614N接続方式ねじ込み形使用流体水、油、蒸気材質(ステム)DZR Brass CW602N材質(ハンドル)Aluminium材質(ボンネット)Bronze CC491Kバルブ種類グローブバルブ
  • 150型 青銅製グローブバルブCシリーズ KITZ(キッツ)

    150型 青銅製グローブバルブCシリーズ

    KITZ(キッツ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)Kメタルクラス150型バルブ種類グローブバルブ
  • 150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ)

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状アングル材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス150型バルブ種類グローブバルブ
  • 150型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ

    150型 青銅製グローブバルブ

    東洋バルヴ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)~120クラス150バルブ種類グローブバルブ
  • グローブ弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)

    グローブ弁(RoHS指令適合)

    KITZ(キッツ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC適合規格RoHS指令相当品:特注(1/4B~2B)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.6(1/4B~2B)、1.37(2 1/2B・3B)寸法D(mm)50接続方式ねじ込み:JIS B0203材質(ボール)CAC材質(キャップ)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B材質(パッキン)非石綿蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)RoHS指令(10物質対応)対応
グローブバルブ