絞り込み
呼び径(A)
- 50(63)
材質
- アルミ(22)
- ゴム(6)
- シリコン(1)
- ステンレス(34)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(5)
- 鋳鉄(33)
- 黄銅(真鍮)(1)
ハンドル形状
- その他(4)
- ギア式(32)
- レバー式(22)
- 丸形(2)
使用流体
その他(1)
ガス(5)
水(31)
油(4)
空気(13)
薬品(4)
接続方式
- ねじ込み形(2)
- ウェハー形(48)
- フランジ形(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.98(8)
- 1(32)
- 1.21(2)
- 1.37(2)
- 1.4(6)
- 1.5(1)
- 1.6(6)
- 2(4)
0.98・1・1.21・1.37・1.4・1.5・1.6・2
呼び径(B)
- 2
- 1/2(2)
- 3/4(4)
- 1(2)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(28)
- 2-1/2(64)
- 3(64)
- 3-1/2(1)
- 4(65)
- 5(65)
- 6(65)
- 8(36)
- 10(13)
- 12(10)
- 14(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 22(2)
- 24(2)
バルブ種類

バタフライバルブ(57)
バタフライバルブ
ブランド
- HSバルブ(1)
- KITZ(キッツ)(28)
- OKM(オーケーエム)(6)
- アサヒAV(1)
- セキスイ(1)
- 巴バルブ(13)
- 東洋バルヴ(13)
HSバルブ・KITZ(キッツ)・OKM(オーケーエム)・アサヒAV・セキスイ・巴バルブ・東洋バルヴ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
50(63)

アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)アルミニウム合金ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合規格JIS B 2032接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ57型
アサヒAV¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から5日以内出荷長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50規格JIS10K材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続方式ウエハー寸法D2(mm)122型番(ギヤボックス)TYPE1材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法A1(mm)167寸法A2(mm)64ハンドル回転回数9.5流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式寸法D3(mm)160材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ)
KITZ(キッツ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)FCD450使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032材質(ベアリング)POMハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)FCD450+ENP材質(ステム)SUS403/SUS410材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理)クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ ロックレバー式
巴バルブ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から13日以内出荷世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。用途水処理・建築一般用使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70ハンドル形状レバー式
汎用ゴムシートバルブ レバー式
巴バルブ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。 コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。 トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。 二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ロックレバー式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR)
巴バルブ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から18日以内出荷JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。用途建築一般用。材質シートリング:NBR材質(本体)FCD450タイプロックレバー式使用温度範囲(℃)NBR(-10~80/連続使用時0~60)、適合フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体水ハンドル形状レバー式材質(弁体)SCS14材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式)
東洋バルヴ¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状レバー式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式レバー式バルブ種類バタフライバルブ
175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)
KITZ(キッツ)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式)
KITZ(キッツ)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から5日以内出荷レバー操作式。用途液溜りを嫌う医薬・食品・化学装置などのクリーンライン、真空など気密性を必要とする小口径ラインに。 各種空調・ガス・水などの設備、消火システム設備に。形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から8日以内出荷仕様ショートネックタイプ材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ハウジング)ADC12ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動)
巴バルブ¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷から33日以内出荷材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式空気圧シリンダ式最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
バタフライ弁 ギア式
KITZ(キッツ)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から翌々日出荷FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。材質ボトムステム:SUS410形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(給湯用)
KITZ(キッツ)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)5~90規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292最高使用圧力圧力-温度基準:バタ21接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体水JIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781個5日以内出荷レバー操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.37接続方式ウエハー材質(シート)PTFEハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304N2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)FCD450-10+NBR使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70適合規格JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12材質(ボディ)FCD450-10クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ)
KITZ(キッツ)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から6日以内出荷給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)用途給水用バタフライ弁材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)対塩素EPDM接続ウエハー使用流体水JIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13Aバルブ種類バタフライバルブ
給水用具認定バルブ
巴バルブ¥38,980税込¥42,8781台6日以内出荷材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~60、-10~50(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1材質(シート)シリコン+PTFEコーティング材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
給水用バルブ
巴バルブ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から6日以内出荷材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~60、-10~50(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)シリコン+PTFEコーティング使用流体水ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
結露防止アルミバルブ ギア式
巴バルブ¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷から18日以内出荷【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)、樹脂(PPS)バルブ種類バタフライバルブ
結露防止アルミバルブ レバー式
巴バルブ¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷から7日以内出荷【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ロックレバー式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ ウォームギヤ式
巴バルブ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から13日以内出荷世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。用途建築一般用仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70使用温度範囲-20~120、【連続】-10~70適合フランジJIS10K最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式
ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ
KITZ(キッツ)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷レバー操作式。材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ フランジ式(レバー)
セキスイ¥44,980~税込¥49,478~1台3日以内出荷から4日以内出荷球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続フランジ式使用流体水、油、薬品材質(キャップ)PPハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(弁体)PP材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304材質(ばね座金)SUS304呼び圧力10K材質(平座金)SUS304材質(板バネ)SUS304-CSPバルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギヤ式)(給湯用)
東洋バルヴ¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から22日以内出荷用途給湯用に適しています。形状ストレート接続方式ウェハー形材質(シート)FKM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ウォームギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷から6日以内出荷ギア操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。材質(本体)SCS13A接続方式ウエハー材質(シート)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crめっき材質(ステム)SUS304N2材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ(アルミダイカスト)
OKM(オーケーエム)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から12日以内出荷用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用形状ストレート材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~120適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(竪形ギア式・ナイロンライニング)(VG-10NFJUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷材質(本体)FCD450-10+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~+60接続方式ウエハーハンドル形状竪形ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス5K/10K呼び圧力5K/10Kギアユニット型式VG-1バルブ種類バタフライバルブ
20K ダクタイル鋳鉄製ギア式バタフライバルブ 消防評定/認定品
KITZ(キッツ)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷日本消防安全センター認定品仕様バタフライ弁、ギア操作式材質【シートラバー】EPDM(焼付け一体形)形状ウエハ使用温度範囲(℃)-20~+120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)2.0(-20~+120℃)ハンドル形状ギヤー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ボディ)FCD450-10クラス20K呼び圧力20Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷質量(kg)2材質(本体)FCD450-10+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)43寸法H(mm)179規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)呼び径(B)2寸法L1(mm)122最高使用圧力(MPa)1.0(0~60℃)寸法F(mm)28寸法D(mm)85寸法E(mm)29寸法C(mm)5K:105 10K:120接続方式ウエハー寸法D1(mm)80材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)49寸法H1(mm)132呼び径(A)50寸法H2(mm)60ハンドル形状ギアー式寸法H3(mm)19材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kギアユニット型式NO.0検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
PVC バタフライバルブ(レバー式) BF902
HSバルブ¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷コンパクト設計。完全密閉型材質ステム:SUS使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ材質(シート)EPDMハンドルPP材質(弁体)PP
16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)
東洋バルヴ¥41,980税込¥46,1781台20日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温1.6接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状丸形ハンドル材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10K/16Kバルブ種類バタフライバルブ
16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)
東洋バルヴ¥35,980税込¥39,5781台22日以内出荷材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温1.6接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状ギヤ式材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10K/16Kバルブ種類バタフライバルブ
16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)
東洋バルヴ¥35,980税込¥39,5781台22日以内出荷材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状レバー式材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス10K/16Kバルブ種類バタフライバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)
東洋バルヴ¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から翌々日出荷材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温1.4接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)
東洋バルヴ¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷から22日以内出荷材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ