絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(1)
材質
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
水(1)
油(1)
空気(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.98
- 0.97(6)
- 1(28)
- 1.4(4)
- 1.96(19)
- 2(9)
- 2.75(9)
- 2.94(33)
- 3(5)
- 3.43(4)
- 3.92(6)
- 4.9(3)
- 9(3)
- 16.2(6)
- 25.5(15)
- 26.5(6)
- 34(3)
- 103(3)
- 138(3)
- 207(3)
- 414(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類

ニードルバルブ(1)
ブランド
- アソー(1)
- キッツエスシーティー(1)
アソー・キッツエスシーティー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(1)

チッコロ
アソー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。トラスコ品番270-8206材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)高さ(mm)44使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)呼び径(B)1/8使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)チューブ外径D2(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
マイクロメーター付ニードルバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中用途低圧/ベローズバルブ/手動高さ(mm)120最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合