絞り込み
価格
「呼び径(B)」から絞り込む

ニードルバルブ
カクダイ(10件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ AMF エアー抜きバルブ
フジトク(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷材質(本体)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ
フジキン(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ![エアー抜バルブAMF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63670164-210325-02.jpg)
エアー抜バルブAMF型
シンコー[継手]¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。材質黄銅A25B7L150L217バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
アングル型ニードルバルブ
カクダイ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)47接続R×ホース接続使用流体上水道水・油・エアーハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ
フジキン¥869~税込¥956~1個当日出荷から76日以内出荷・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状アングル材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
アングル型ニードルバルブ
カクダイ(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥869~税込¥956~1個当日出荷から91日以内出荷・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状グローブ材質(本体)C3771Bバルブ種類ニードルバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rcねじ×Rcねじ
オンダ製作所¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から5日以内出荷ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)38接続方式Rcねじ×Rcねじ使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×ストレート
オンダ製作所¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から5日以内出荷ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80接続方式Rねじ×ストレート使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコ
オンダ製作所¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から5日以内出荷ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)18使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/ホースニップ
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー材質(ハンドル)樹脂適合ホース内径(Φmm)7銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブタケノコ径(Φmm)7.2
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー
オンダ製作所¥979税込¥1,0771個当日出荷Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)43.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ)接続方式Rねじ×Rフレアー使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)71呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー
オンダ製作所¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。付属品フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)45.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー
オンダ製作所¥979~税込¥1,077~1個5日以内出荷Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)42.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ
オンダ製作所¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。付属品ホースニップル(OF-415C)、Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)77呼び径ゴムホース・Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。付属品Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)49.5呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ
オンダ製作所¥979~税込¥1,077~1個4日以内出荷から5日以内出荷Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)40呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー
オンダ製作所¥979~税込¥1,077~1個4日以内出荷から5日以内出荷Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)23.5呼び径IN側:R1/8ねじ、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)51呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用(Φ7.2タケノコ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー
オンダ製作所¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から5日以内出荷Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。付属品フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)25.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー
オンダ製作所¥979~税込¥1,077~1個5日以内出荷Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)22.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ
オンダ製作所¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。付属品ホースニップル(OF-415C)、Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)55.5呼び径ゴムホース・Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)32呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ
オンダ製作所¥979~税込¥1,077~1個5日以内出荷Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)22.5呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rcねじ
オンダ製作所¥979~税込¥1,077~1個4日以内出荷から5日以内出荷ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)20使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ









![エアー抜バルブAMF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63670164-210325-02.jpg)