絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(6)
- 1/4(10)
- 3/8(10)
- 1/2(8)
- 3/4(1)
- 1(1)
材質
- ステンレス(4)
- 青銅(3)
- 黄銅(真鍮)(7)
使用流体
ガス(7)
水(10)
油(10)
空気(3)
薬品(3)
接続方式
- ねじ込み形(9)
呼び径(A)
- 6(6)
- 8(10)
- 10(10)
- 15(8)
- 20(1)
- 25(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.37(1)
- 2.65(2)
- 2.75(5)
- 2.8(2)
- 19.81(1)
1.37・2.65・2.75・2.8・19.81
バルブ種類

その他(1)

ニードルバルブ(11)
その他・ニードルバルブ
ハンドル形状
- 丸形(9)
- 首長形(1)
丸形・首長形
ブランド
- KITZ(キッツ)
- 東洋バルヴ(222)
- フジキン(62)
- 三興マテリアルサプライ(54)
- エスコ(25)
- オンダ製作所(18)
- 群協製作所(11)
- シンコー[継手](10)
- CEJN(セイン)(9)
- フジトク(7)
- 三吉バルブ(4)
- カクダイ(3)
- イシグロ(3)
- SK11(3)
- 常栄継手工業(3)
- アソー(2)
- ヤマト産業(2)
- アサヒAV(2)
- 桑名金属工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(6)
1/4(10)
3/8(10)
1/2(8)
3/4(1)
1(1)

ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30Kバルブ種類ニードルバルブ
黄銅製ニードルバルブ(10K)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE使用温度範囲(℃)80寸法H(mm)51最高使用圧力(MPa)1.37(80℃以下の水/油/ガス)寸法D(mm)43接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス10Kバルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)
KITZ(キッツ)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ
黄銅製圧力計ゲージバルブ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気)寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色黒最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボディ)C3602クラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形)
KITZ(キッツ)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷形状アングル材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)
KITZ(キッツ)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から4日以内出荷ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。 振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。 耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406C)使用温度範囲(℃)0~80寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75(0℃~+80℃の水、油、空気)接続方式テーパーねじ×平行ねじ使用流体水、油、空気最高使用温度(℃)80ハンドル形状首長形クラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
黄銅製ニードルバルブ(20K)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)
KITZ(キッツ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷寸法L(mm)46寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色黒最高使用温度(℃)80材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタールクラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
20K 黄銅製ニードルバルブ ストレートロック付
KITZ(キッツ)¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)~80最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水・油・ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水・油・ガス(可燃性・毒性ガス以外)材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカストバルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)
KITZ(キッツ)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷仕様RoHS適合品材質SUS316(フェルール)形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下の水、油、ガス、化学薬品)、2.94(100℃以下の水、油、ガス、化学薬品)、3.43(-20℃~常温の水、油、ガス、化学薬品)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形)
KITZ(キッツ)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷形状アングル材質(本体)C3771BE寸法L(mm)29寸法H(mm)73呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)寸法S(mm)27接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)70寸法d(Φmm)10使用流体水、油、ガス寸法d2(mm)Rc1/2呼び径(A)15ハンドル回転回数6ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCリフト量(mm)9バルブ種類ニードルバルブ
小型電動アクチェータ付 ステンレス製 ニードル 比例制御
KITZ(キッツ)¥169,800税込¥186,7801個61日以内出荷仕様電動式ステンレス鋼ニードル弁寸法L(mm)70寸法H(mm)113規格管接続: JIS B 0203材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS