29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
  • ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAV

    ダイヤフラムバルブ14型

    アサヒAV
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
    形状ストレート接続フランジ形ハンドル形状丸形規格JIS10K材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ フジキン

    ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~80ポート数2最高使用圧力(MPa)1材質(ボディ)SUS316Lバルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
  • ゲージバルブ アサヒAV

    ゲージバルブ

    アサヒAV
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。 ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。 メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
    形状アングル規格JIS10Kハンドル形状丸形
  • ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイ

    ダイヤフラムバルブ フランジ式

    セキスイ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
    材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装
  • ダイヤフラムバルブ(手動式) EDWARDS

    ダイヤフラムバルブ(手動式)

    EDWARDS
    30,900税込33,990
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    形状ストレートハンドル形状ローレット式使用圧力900000~1×10-3Paベーク温度(℃)60リーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)材質(本体)アルミシリコン合金バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 50A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 50A

    セキスイ
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PP接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6045呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)50バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • AV VT1MHUESJ U-PVC 自在ダイヤフラム弁14型【ソケット形・U-PVC・EPDM・EPDM】 アサヒAV

    AV VT1MHUESJ U-PVC 自在ダイヤフラム弁14型【ソケット形・U-PVC・EPDM・EPDM】

    アサヒAV
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製フランジ式ダイヤフラムバルブ
    サイズ20A材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
  • ダイアフラムバルブ ヤマト産業

    ダイアフラムバルブ

    ヤマト産業
    22,980税込25,278
    1個
    31日以内出荷
    高純度ガス・腐食性ガス用ダイアフラムバルブです。ガス純度99.99~99.999%のガス供給に最適です。
    用途減圧弁出口用材質[接ガス部]本体:SUSF316、バルブケース:SUS316、ダイアフラム:SUS316、スプリング:SUS304、弁材:PCTFEサイズ2025/01/04使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)15使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He,標準ガス,腐食性ガスなど
  • PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式 HSバルブ

    PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式

    HSバルブ
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない。耐食性に優れた材質を使用。流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適。上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる
    材質ダイヤフラム:EPDM使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ(10K)ハンドルPP
  • エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150A

    セキスイ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6057呼び径(B)6最高使用圧力(MPa)0.8(常温)呼び径(A)150アズワン品番64-5052-98バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様125A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様125A

    セキスイ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6059呼び径(B)5最高使用圧力(MPa)0.8(常温)呼び径(A)125アズワン品番64-5053-01バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 65A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 65A

    セキスイ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6046形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 40A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 40A

    セキスイ
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6044形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25A

    セキスイ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PP接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6043呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)25バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 20A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 20A

    セキスイ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6042形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 15A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 15A

    セキスイ
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6038形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 150A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 150A

    セキスイ
    429,800税込472,780
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番850-6039形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-93
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 125A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 125A

    セキスイ
    299,800税込329,780
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番850-6041形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-95
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 100A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 100A

    セキスイ
    189,800税込208,780
    1個
    22日以内出荷
    形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PP接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6040呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)100アズワン品番64-5052-94バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様80A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様80A

    セキスイ
    90,980税込100,078
    1個
    22日以内出荷
    形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6055呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)80アズワン品番64-5052-97バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様65A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様65A

    セキスイ
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6054形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様50A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様50A

    セキスイ
    50,980税込56,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6053形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様40A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様40A

    セキスイ
    42,980税込47,278
    1個
    31日以内出荷
    形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6052呼び径(B)1-1/2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)40バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様25A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様25A

    セキスイ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6051形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様20A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様20A

    セキスイ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6050呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)20バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様15A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様15A

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6048呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)15バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様100A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様100A

    セキスイ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6049形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-96
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 80A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 80A

    セキスイ
    119,800税込131,780
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番850-6047形状ストレートハンドル形状丸形
  • PFAライニング ウェア型ダイヤフラムバルブ KITZ(キッツ)

    PFAライニング ウェア型ダイヤフラムバルブ

    KITZ(キッツ)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋼接続フランジ形
ダイヤフラムバルブ