絞り込み
呼び径(A)
- 20
- 15(6)
- 25(7)
- 40(6)
- 50(6)
- 65(6)
- 80(6)
- 100(5)
- 125(2)
- 150(3)
材質
- ゴム(1)
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(2)
接続方式
- フランジ形(7)
- 差込み形(1)
使用流体
水(3)
油(2)
薬品(3)
呼び径(B)
- 3/4(6)
バルブ種類

その他(5)
その他
ハンドル形状
- 丸形(5)
丸形
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(1)
- 0.98(1)
- 1(4)
- 1.2(1)
0.5・0.98・1・1.2
ブランド
- セキスイ(3)
- アサヒAV(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- HSバルブ(1)
セキスイ・アサヒAV・KITZ(キッツ)・HSバルブ
「呼び径(A)」から絞り込む
15(6)
20
25(7)
40(6)
50(6)
65(6)
80(6)
100(5)
125(2)
150(3)

ダイヤフラムバルブ14型
アサヒAV¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続フランジ形ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
ゲージバルブ
アサヒAV¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。 ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。 メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)形状アングル規格JIS10Kハンドル形状丸形
ダイヤフラムバルブ フランジ式
セキスイ¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から5日以内出荷隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装
PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式
HSバルブ¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から7日以内出荷グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない。耐食性に優れた材質を使用。流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適。上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる材質ダイヤフラム:EPDM使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ(10K)ハンドルPP
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様20A
セキスイ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷トラスコ品番850-6050形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)20ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ