絞り込み
呼び径(A)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 65(3)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 125(2)
  • 150(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(11)
  • 樹脂(11)
接続方式
  • フランジ形(21)
使用流体
  • 使用流体水(21)
  • 使用流体油(20)
  • 使用流体薬品(21)
呼び径(B)
  • 1/2(3)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
  • 2-1/2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(2)
バルブ種類
バルブ種類
その他(21)
その他
ハンドル形状
  • 丸形(21)
丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(4)
  • 1(17)
0.8・1
ブランド
  • セキスイ
  • アサヒAV(3)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • フジキン(1)
  • ヤマト産業(1)
  • EDWARDS(1)
  • HSバルブ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
15(3)
20(3)
25(3)
40(3)
50(3)
65(3)
80(3)
100(3)
125(2)
150(2)
  • ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイ

    ダイヤフラムバルブ フランジ式

    セキスイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
    材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 50A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 50A

    セキスイ
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6045形状ストレート材質(本体)PP呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)50ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150A

    セキスイ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6057形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)6最高使用圧力(MPa)0.8(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)150ハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-98バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様125A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様125A

    セキスイ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6059形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)5最高使用圧力(MPa)0.8(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)125ハンドル形状丸形アズワン品番64-5053-01バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 65A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 65A

    セキスイ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6046形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 40A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 40A

    セキスイ
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6044形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25A

    セキスイ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6043形状ストレート材質(本体)PP呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)25ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 20A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 20A

    セキスイ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6042形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 15A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 15A

    セキスイ
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6038形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 150A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 150A

    セキスイ
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番850-6039形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-93
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 125A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 125A

    セキスイ
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番850-6041形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-95
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 100A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 100A

    セキスイ
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番850-6040形状ストレート材質(本体)PP呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)100ハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-94バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様80A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様80A

    セキスイ
    ¥90,980税込¥100,078
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番850-6055形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)80ハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-97バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様65A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様65A

    セキスイ
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6054形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様50A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様50A

    セキスイ
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6053形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様40A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様40A

    セキスイ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    31日以内出荷
    トラスコ品番850-6052形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)1-1/2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)40ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様25A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様25A

    セキスイ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6051形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様20A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様20A

    セキスイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6050形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)20ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様15A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様15A

    セキスイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6048形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)15ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様100A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様100A

    セキスイ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6049形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-96
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 80A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 80A

    セキスイ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番850-6047形状ストレートハンドル形状丸形
ダイヤフラムバルブ