絞り込み
呼び径(A)
- 8(2)
- 10(2)
- 15(16)
- 20(15)
- 25(13)
- 32(14)
- 40(18)
- 50(17)
- 65(4)
- 80(4)
- 100(3)
- 125(3)
- 150(4)
使用流体
水(20)
油(3)
空気(20)
定格電圧(V)
- AC100(6)
- AC200(5)
接続方式
- ねじ込み形(20)
- ウェハー形(4)
材質
- アルミ(4)
- ステンレス(18)
- 鋳鉄(1)
- 青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
呼び径(B)
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1/2(16)
- 3/4(15)
- 1(13)
- 1-1/4(14)
- 1-1/2(18)
- 2(17)
- 2-1/2(4)
- 3(4)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(4)
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6
最高使用圧力(MPa)
- 0.98
- 0(14)
- 0~0.1(12)
- 0~1.0(13)
- 0.02~1.0(7)
- 0.03~1.0(2)
- 0.39(7)
- 0.7(27)
- 0.8(3)
- 1(92)
- 1.05(26)
- 1.37(4)
- 1.5(18)
- 1.96(12)
- 2(48)
- 3(7)
- 4(26)
- 8(9)
- 10(10)
- 25(26)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類

バタフライバルブ(4)

ボールバルブ(20)
バタフライバルブ・ボールバルブ
ブランド
- 桑名金属工業(17)
- KITZ(キッツ)(7)
桑名金属工業・KITZ(キッツ)
「呼び径(A)」から絞り込む
15(16)
20(15)
25(13)
32(14)
40(18)
50(17)
65(4)
80(4)
125(3)
150(4)

小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から37日以内出荷形状横形3方向接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
小型電動式 ボールバルブ(キッツ)
KITZ(キッツ)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から33日以内出荷形状ストレート型式EAE100-1材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電圧(V)AC100アクチュエータの種類EAE型(スプリングリターン型)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき機能正逆回転使用流体水、油、空気最大消費電力(W)13.2/10.7(50/60Hz)材質(ハウジング)C3771潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用環境屋内型材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3531+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531+Crめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771定格時間連続絶縁階級E種定格電流(mA)200取付姿勢直立~水平塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン電源コード種類(mm2×芯数×mm)リード線0.3×300開閉時間 90°(50/60Hz)約10秒/約20秒(スプリングリターン)クラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)
KITZ(キッツ)¥84,980~税込¥93,478~1個翌々日出荷材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K
桑名金属工業¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から32日以内出荷仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A電圧(V)AC200接続方式ねじ込み形材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)
KITZ(キッツ)¥93,980~税込¥103,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K
桑名金属工業¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から16日以内出荷仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K)
KITZ(キッツ)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から28日以内出荷仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転)接続方式ねじ込み形材質(ボール)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni+Crめっき使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K
桑名金属工業¥24,980~税込¥27,478~1個32日以内出荷仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み形材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)
KITZ(キッツ)¥84,980~税込¥93,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)
KITZ(キッツ)¥86,980~税込¥95,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 ネジ・AC200V・10K・Sリターン
桑名金属工業¥33,980~税込¥37,378~1個16日以内出荷仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 ネジ・AC100V・10K・Sリターン
桑名金属工業¥33,980~税込¥37,378~1個16日以内出荷仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K
桑名金属工業¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から16日以内出荷仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K
桑名金属工業¥24,980~税込¥27,478~1個16日以内出荷仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K
桑名金属工業¥47,980~税込¥52,778~1個16日以内出荷仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K
桑名金属工業¥47,980~税込¥52,778~1個16日以内出荷仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K
桑名金属工業¥22,980~税込¥25,278~1個16日以内出荷仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K
桑名金属工業¥22,980~税込¥25,278~1個16日以内出荷仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K
桑名金属工業¥22,980~税込¥25,278~1個16日以内出荷仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K
桑名金属工業¥22,980~税込¥25,278~1個16日以内出荷仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A 小型電動ボール弁【タイニー・ネジ込・AC200V】
桑名金属工業¥42,980~税込¥47,278~1個16日以内出荷仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K
桑名金属工業¥42,980~税込¥47,278~1個16日以内出荷仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K
桑名金属工業¥42,980~税込¥47,278~1個16日以内出荷仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K
桑名金属工業¥42,980~税込¥47,278~1個16日以内出荷仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ