絞り込み
バルブ種類

その他(8)

グローブバルブ(1)

ゲートバルブ(1)
呼び径(A)
- 65
- 6(5)
- 8(29)
- 10(34)
- 13(1)
- 15(90)
- 20(119)
- 25(98)
- 30(21)
- 32(56)
- 40(115)
- 50(114)
- 75(7)
- 80(78)
- 100(81)
- 125(55)
- 150(59)
- 200(27)
- 250(16)
- 300(3)
使用流体
ガス(2)
水(23)
油(6)
空気(4)
蒸気(5)
材質
- アルミ(1)
- ゴム(3)
- シリコン(4)
- スチール(2)
- ステンレス(33)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 鋳鉄(36)
- 青銅(34)
- 黄銅(真鍮)(5)
接続方式
- TS式(1)
- ねじ込み形(22)
- ウェハー形(1)
- フランジ形(44)
呼び径(B)
- 2-1/2(22)
2-1/2
ハンドル形状
- ギア式(1)
- レバー式(1)
- 丸形(2)
ギア式・レバー式・丸形
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.0(1)
- 0.035~0.75(5)
- 0.1(4)
- 0.49(39)
- 0.5(1)
- 0.68(2)
- 0.78(7)
- 1(6)
- 1.4(2)
- 1.75(7)
- 2(1)
- 2.8(2)
0~1.0・0.035~0.75・0.1・0.49・0.5・0.68・0.78・1・1.4・1.75・2・2.8
ブランド
- FMバルブ製作所(7)
- HSバルブ(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- OKM(オーケーエム)(1)
- ONK(オーエヌ工業)(2)
- スリーエム工業(4)
- ベン(19)
- ヨシタケ(4)
- 兼工業(2)
- 大阪継手バルブ(38)
- 巴バルブ(2)
- 東洋バルヴ(1)
- 桑名金属工業(1)
FMバルブ製作所・HSバルブ・KITZ(キッツ)・OKM(オーケーエム)・ONK(オーエヌ工業)・スリーエム工業・ベン・ヨシタケ・兼工業・大阪継手バルブ・巴バルブ・東洋バルヴ・桑名金属工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「バルブ種類」から絞り込む

グローブバルブ(1)

ゲートバルブ(1)

その他(8)

オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 捻込型
大阪継手バルブ(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。 また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。 80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。材質(本体)FC200接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
フート弁(FTシリーズ)
KITZ(キッツ)(24件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ジスク)NBR
オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付
大阪継手バルブ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。材質(本体)FC200接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式
HSバルブ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から7日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付
大阪継手バルブ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥319,800税込¥351,7801セット翌々日出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 中間フート 捻込型
大阪継手バルブ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から5日以内出荷弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。 また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。 80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。材質(本体)FC200接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
オールステンレスフートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付
大阪継手バルブ¥85,980税込¥94,5781個当日出荷から4日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80ハンドル形状レバーバルブ種類フートバルブ
オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバーなし
大阪継手バルブ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から9日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし
大阪継手バルブ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から6日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。材質(本体)FC200接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式
巴バルブ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷から13日以内出荷JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。用途建築一般用。材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)種類バタフライバルブ使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃適合フランジJIS10K接続ウエハー使用流体水連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式呼び圧力5K・10K
FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-2) セット品
FMバルブ製作所¥369,800税込¥406,7801セット翌々日出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式フランジJIS 10K耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥369,800税込¥406,7801セット当日出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
定水位弁 LP-8N型(水用、一般用)(本体FC、呼び径65以上)
ベン¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷から5日以内出荷材質【要部】C3604・NBR形式パイロット式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-158流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平配管に正立取付適合流体水道水・工業用水耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 中間フート 捻込型
大阪継手バルブ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から6日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。材質(本体)FC200接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式
HSバルブ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から6日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁のみ
FMバルブ製作所¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
一般工業用 ナイフゲートバルブ
OKM(オーケーエム)¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷から翌々日出荷用途一般工業材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1材質(シート)METALハンドル形状丸形材質(弁体)SUS304バルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付
大阪継手バルブ¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷から9日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 耐圧Oリング使用ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。材質(本体)FC200、SCS13耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付
大阪継手バルブ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷から5日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 耐圧Oリング使用ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。材質(本体)FC200、SCS13接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
オールステンレスフートバルブ 中間フート 10Kフランジ型
大阪継手バルブ¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷から9日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:材質(本体)SCS13耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80
オールステンレスフートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付
大阪継手バルブ¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷から9日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:材質(本体)SCS13耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80バルブ種類フートバルブ
オールステンレスフートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし
大阪継手バルブ¥85,980税込¥94,5781個4日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80
ベローズ弁
ヨシタケ¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)300接続JIS 10Kフランジ材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力10K
F式フートバルブ(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷寸法フランジ:JIS B 2220接続方式フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類フートバルブ
S式フートバルブ(SCS13) レバー無
ONK(オーエヌ工業)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷接続方式フランジ形接続部ねじJIS B 0203RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類フートバルブ
ゴムシートバルブ ダクタイル鋳鉄製
巴バルブ¥77,980税込¥85,7781台翌々日出荷から13日以内出荷コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。用途工場ユーティリティ用。
青銅小型シリンダー弁【フランジ・オンオフ制御・加圧時弁閉・高温用】
ベン¥229,800税込¥252,7801個45日以内出荷材質駆動部:AC4C材質(本体)CAC使用圧力範囲(MPa)0~1.0接続方式フランジ形適合流体蒸気・温水・油材質(弁体)要部:SUS材質(ディスク)充填材入PTFE
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥369,800税込¥406,7801セット20日以内出荷から22日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける