絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • フロンケミカル(98)
  • ベン(75)
  • 大阪継手バルブ(40)
  • Festo(39)
  • エスコ(38)
  • ヨシタケ(35)
  • KITZ(キッツ)(23)
  • フジトク(22)
  • FMバルブ製作所(18)
  • フジキン(15)
  • 大阪サニタリー(15)
  • I-VALUE(14)
  • ミヤコ(11)
  • 兼工業(10)
  • コクゴ(7)
  • 巴バルブ(6)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(5)
  • 東洋バルヴ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
  • RS PRO 作動バルブ RS PRO

    RS PRO 作動バルブ

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    ポート数 = 2。最大使用圧力 = 40 バール 。供給電圧 = 230 V。ボディ材質 = 真鍮。。WRAS認定、RoHS対応. s.31ミニバルブ付き電動アクチュエータ. s.31ミニバルブ付きRS Pro電動アクチュエータ製品です。特長と利点:. 頑丈な構造 EN12165及びEN12164仕様に適合した黄銅製 クロムめっきボール 簡単な取り付けのためのデュアルシーリングシステム ブローアウト防止、黄銅ステム PTFE自己潤滑シート 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ほとんどの工業用液体に対応 どちらの方向にも、EN12266-1 RATE Aに適合した100 %シールテストを保証 EN10226-1、ISO228パラレルF/Fねじ シリコンフリー潤滑剤 金属オン金属の可動部品なし メンテナンス不要 シェル定格: 非衝撃、冷水での作動圧力は40バール シェル定格: 最大許容差圧は16バール 真空ラインでも動作可能 -20 ℃ → 120 ℃の使用温度範囲. PED指令:. PED指令97/23。条項3、段落3に従ってCEマーキングは不要. オプション. ISO7/1、BS 21 BSPTテーパーねじ NPTテーパーANSI B.1.20.1ねじ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空圧作動バルブ RS PRO ボールバルブ RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO ボールバルブ

    RS PRO
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 3/4インチ。バルブタイプ = ボールバルブ。リターンタイプ = スプリング。最大使用圧力 = 10バール。。s.64ボール弁付き空圧式アクチュエータ. s.64ボール弁が付属したRS Pro空圧式アクチュエータです。特長と利点:. . ISO5211バルブに直接取り付け ソレノイド及びリミットスイッチの直接取り付け用NAMURパッド シャフトとステムをぴったり揃えるためのパイロットリング 押出アルミボディ ニッケルめっきスチールシャフト ステンレススチール留め具 高張力長寿命リターンスプリング 一目で位置が確認できるインジケータ付き 屋内又は屋外に取り付け 一方の端に1つのストロークストップ 複動とスプリングリターンの間での高速フィールド変換 アクチュエータの停止状態では最低の周囲温度: -35 ℃
  • RS PRO モーター付きバルブ RS PRO

    RS PRO モーター付きバルブ

    RS PRO
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    互換性 パイプサイズ = 1/2インチ。ポート数 = 3。最大使用圧力 = 1000 psi。供給電圧 = 24 V、110 V、220 V。ボディ材質 = ステンレス鋼。バルブタイプ = ボールバルブ。。RS PRO 15
  • 空圧作動バルブ RS PRO バタフライ RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO バタフライ

    RS PRO
    91,980税込101,178
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 3インチ。バルブタイプ = バタフライ。。ウエハーパターンのバタフライ弁. 空圧式アクチュエータに適合 ステンレスツチールディスクを備えたウエハー - 複動式アクチュエータ付き ボディ: 鋳鉄GG25、ポリウレタンコーティング ディスク / シャフト316ステンレススチール リニアEPDM / NITRIL
  • 空圧作動バルブ RS PRO バタフライ RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO バタフライ

    RS PRO
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 2-1/2インチ。バルブタイプ = バタフライ。。ウエハーパターンのバタフライ弁. 空圧式アクチュエータに適合 ステンレスツチールディスクを備えたウエハー - 複動式アクチュエータ付き ボディ: 鋳鉄GG25、ポリウレタンコーティング ディスク / シャフト316ステンレススチール リニアEPDM / NITRIL
  • 空圧作動バルブ RS PRO バタフライ RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO バタフライ

    RS PRO
    91,980税込101,178
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 3インチ。バルブタイプ = バタフライ。。ウエハーパターンのバタフライ弁. 空圧式アクチュエータに適合 ステンレスツチールディスクを備えたウエハー - 複動式アクチュエータ付き ボディ: 鋳鉄GG25、ポリウレタンコーティング ディスク / シャフト316ステンレススチール リニアEPDM / NITRIL
  • 空圧作動バルブ RS PRO バタフライ RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO バタフライ

    RS PRO
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 2インチ。バルブタイプ = バタフライ。。RS PRO 15
  • 空圧作動バルブ RS PRO RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO

    RS PRO
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 2インチ。。ウエハーパターンのバタフライ弁. 空圧式アクチュエータに適合 ステンレスツチールディスクを備えたウエハー - 複動式アクチュエータ付き ボディ: 鋳鉄GG25、ポリウレタンコーティング ディスク / シャフト316ステンレススチール リニアEPDM / NITRIL
  • 空圧作動バルブ RS PRO RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO

    RS PRO
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 1/2インチ。最大使用圧力 = 1000 psi。。ステンレス鋼3極ボール弁、「L」口径、空圧式アクチュエータ付き - スプリングリターン. このステンレス鋼3極ボール弁(空圧式アクチュエータ付き)はスプリングリターン式です。ボディ: CF8M - 316 S / S ボール: 316 S / S ステムシール: PTFE ボールシール: PTFE
  • 空圧作動バルブ RS PRO RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO

    RS PRO
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 1/2インチ。最大使用圧力 = 1000 psi。。RS PRO 15
  • RS PRO 手動ラジエータバルブ アングル RS PRO

    RS PRO 手動ラジエータバルブ アングル

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    接続 1 = 15 mm オス。接続 2 = 1/2インチオス。バルブタイプ = アングル。最大使用圧力 = 10バール。接続サイズ1 = 15mm。接続サイズ2 = 1/2インチ。。ホイールヘッド x 1、ロックシールドキャップ x 1. ラジエータバルブ(アングル). 小型設計 どのラジエータに対しても最適 タオルラジエータにも使用可能 クロム仕上げ
  • RS PRO モーター付きバルブ RS PRO

    RS PRO モーター付きバルブ

    RS PRO
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    互換性 パイプサイズ = 3/4インチ。ポート数 = 2。最大使用圧力 = 1000 psi。供給電圧 = 24 V dc。バルブタイプ = ボールバルブ。。RS PRO 15
  • 空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO ボール

    RS PRO
    82,980税込91,278
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 1/2インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、電動アクチュエータ付き. ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン* Oリング: NBR 70 エンクロージャ保護等級: 耐候IP67等級 モーター: 24 V dc マルチ電圧24 V dc、95 → 240 V ac リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 補助リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 移動確度: 90 ° 周囲温度: -20 ℃ → + 60 ℃ インジケータ: LEDランプインジケータ(開 / 閉) 手動オーバーライド: プッシュボタンと手動レバー コンジットエントリは1箇所のPG11に3 mのフライングリードが付いています。 ワイヤ11本 ベース及びボア: ISO5211(F03 / 04 / 05)等級、11 mm、複動、角型
  • 空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO ボール

    RS PRO
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 1/2インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 142 psi。。RS PRO V15
  • 空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO ボール

    RS PRO
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 1/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 1000 psi。。通常これらの弁が作動するには、5 → 6バールの圧力が必要なことに注意してください。ステンレススチール2ピースボール弁、空圧式アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級
  • 空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO ボール

    RS PRO
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 1インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 1000 psi
  • 空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO ボール

    RS PRO
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 1/2インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 1000 psi。。RS PRO 15
  • 空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO ボール

    RS PRO
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 1-1/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。RS PRO V15
  • 空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO ボール

    RS PRO
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 1インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。RS PRO V15
  • 空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO ボール

    RS PRO
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 1/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、空圧式アクチュエータ付き. 40 BAR等級 複動 ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン Oリング: NBR 70
  • 空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO ボール

    RS PRO
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 2インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。RS PRO V15
  • 空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO ボール

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 1インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。RS PRO V15
  • 空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO ボール

    RS PRO
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 1-1/2インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。RS PRO V15
  • 空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO ボール

    RS PRO
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 1-1/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、空圧式アクチュエータ付き. 40 BAR等級 複動 ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン Oリング: NBR 70
  • 空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO ボール

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 1/2インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。RS PRO V15
  • 空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO ボール

    RS PRO
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 3/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。RS PRO 15
  • 空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO ボール

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 1/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、空圧式アクチュエータ付き. 40 BAR等級 複動 ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン Oリング: NBR 70
  • RS PRO 手動バルブ RS PRO

    RS PRO 手動バルブ

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
    仕様機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 2.5mm最高使用圧力 = 10 バール動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +50℃モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO モーター付きバルブ RS PRO

    RS PRO モーター付きバルブ

    RS PRO
    82,980税込91,278
    1個
    7日以内出荷
    MBX 3ポートロータリバルブ. 3ポートの低圧温水バルブです。
    仕様互換性 パイプサイズ = 1-1/4インチポート数 = 3バルブタイプ = ロータリバルブRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO モーター付きバルブ RS PRO

    RS PRO モーター付きバルブ

    RS PRO
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    最大使用圧力 = 1000 psi。バルブタイプ = ボール。。RS PRO V15
  • RS PRO モーター付きバルブ RS PRO

    RS PRO モーター付きバルブ

    RS PRO
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    最大使用圧力 = 1000 psi。バルブタイプ = ボール。。ステンレススチールボール弁、電動アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級 エンクロージャ保護等級: 耐候IP67等級 モーター: 24 V dc マルチ電圧24 V dc、95 → 240 V ac リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 補助リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 インジケータ: LEDランプインジケータ(開 / 閉) 手動オーバーライド: プッシュボタンと手動レバー コンジットエントリは1箇所のPG11に3 mのフライングリードが付いています。 ワイヤ11本 外部コーティング: ポリエステル粉体コーティング ベース及びボア: ISO5211(F03 / 04 / 05)等級、11 mm、複動、角型
  • 空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO ボール

    RS PRO
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 1インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。RS PRO 15
  • 空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO ボール

    RS PRO
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 1インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 1000 psi。。RS PRO V15
  • 空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO ボール

    RS PRO
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 3/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 1000 psi。。通常これらの弁が作動するには、5 → 6バールの圧力が必要なことに注意してください。ステンレススチール2ピースボール弁、空圧式アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級
  • 空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO ボール

    RS PRO
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 3/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 1000 psi。。通常これらの弁が作動するには、5 → 6バールの圧力が必要なことに注意してください。ステンレススチール2ピースボール弁、空圧式アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級
  • 空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO ボール

    RS PRO
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 1/2インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。RS PRO V15
  • RS PRO 手動バルブ RS PRO

    RS PRO 手動バルブ

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
    仕様機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 2.5mm最高使用圧力 = 10 バール動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +50℃モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
各種用途バルブ