絞り込み
呼び径(A)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(1)
接続方式
  • ウェハー形(1)
ハンドル形状
  • ギア式(1)
呼び径(B)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
1
ブランド
  • 巴バルブ
  • フロンケミカル(98)
  • ベン(75)
  • 大阪継手バルブ(40)
  • ヨシタケ(33)
  • フジトク(22)
  • FMバルブ製作所(18)
  • I-VALUE(14)
  • 兼工業(10)
  • ミヤコ(10)
  • KITZ(キッツ)(7)
  • コクゴ(7)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(5)
  • 東洋バルヴ(5)
  • 桑名金属工業(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • スリーエム工業(4)
  • エスコ(3)
  • フジキン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
  • JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式 巴バルブ

    JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式

    巴バルブ
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
    用途建築一般用。接続ウエハー材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)使用流体ハンドル形状ギヤ式最高許容圧力(MPa)1種類バタフライバルブ使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃適合フランジJIS10K連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70呼び圧力5K・10K
  • ゴムシートバルブ ダクタイル鋳鉄製 巴バルブ

    ゴムシートバルブ ダクタイル鋳鉄製

    巴バルブ
    73,980税込81,378
    1台
    翌々日出荷から13日以内出荷
    コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
    用途工場ユーティリティ用。
各種用途バルブ