絞り込み
呼び
- 300
- 1/2(6)
- 3/4(6)
- 8(45)
- 10(86)
- 13(98)
- 15(139)
- 16(4)
- 20(229)
- 25(194)
- 32(147)
- 40(154)
- 50(165)
- 65(66)
- 80(47)
- 100(56)
- 125(25)
- 150(29)
- 200(22)
- 250(18)
- 呼びをもっと見る
ホース長さ(m)
- 0.1(1)
- 0.12(1)
- 0.2(1)
- 0.217(1)
- 0.285(1)
- 0.3(1)
- 0.325(1)
- 0.5(1)
- 0.55(2)
- 0.6(2)
- 0.65(2)
- 0.7(2)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 2(1)
- 5(2)
材質
- アルミ(2)
- ゴム(1)
- スチール(11)
- ステンレス(1)
ブランド
- ゼンシン(12)
- タイガースポリマー(2)
- フカガワ(2)
- エスコ(1)
- 南国フレキ工業(1)
「呼び」から絞り込む
10(86)
13(98)
15(139)
20(229)
25(194)
32(147)
40(154)
50(165)
65(66)
100(56)
呼びをもっと見る

ネオフレキ NF(アルミフレキ)
フカガワ(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用用途一般冷暖房空調及び排気用
ステンレスフレキ (SUS-F)
フカガワ¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷耐熱性耐火性に優れた商品です。 ステンレス鋼板の為、サビにも強いです。 不燃材使用用途一般冷暖房空調及び排気用定尺(m)2
タイフレキホース P-2型
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781本3日以内出荷・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用色ホワイト定尺(m)5
タイフレキホース P型
タイガースポリマー(2件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781本3日以内出荷・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用色ダークブラウン定尺(m)5
伸縮アルミフレキシブルダクト
エスコ¥19,800税込¥21,7801本翌日出荷から5日以内出荷1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。材質アルミ+ポリエステルフィルム特殊ラミネートピッチ(mm)鋼線:18耐熱温度(℃)-20~220
ラバーボールジョイント
ゼンシン¥83,980税込¥92,3781本4日以内出荷本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、また短面間でありながら偏芯、偏角、伸縮にも対応します用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(補強材)合成繊維
ゴム製可撓管継手 地上用 200mm偏芯用
ゼンシン¥469,800税込¥516,7801本32日以内出荷外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上配管用>用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム材質(補強材)合成繊維
フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント
ゼンシン¥669,800税込¥736,7801本4日以内出荷から92日以内出荷ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収材質(グロメット)CR使用温度範囲(℃)-20~130規格JIS10KF相当最小曲げ半径(mm)JIS10KF相当材質(フランジ)FCD450材質(ベローズ)フッ素樹脂材質(ボルト)(ストッパー)SS400材質(ナット)(U)SS400材質(ワッシャー)SS400材質(リング)(コントロール)SUS304
ラバーエキスパンションジョイント
ゼンシン¥239,800税込¥263,7801本32日以内出荷外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮、変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(補強材)合成繊維
ラバーエキスパンションジョイント
ゼンシン¥199,800税込¥219,7801本4日以内出荷から32日以内出荷外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮,変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(補強材)合成繊維
高圧用防振継手・HEAVY DUTY 20
ゼンシン¥299,800税込¥329,7801本32日以内出荷最高使用圧力2.0MPaの高耐圧使用のゴム製防振継手であり、内圧による寸法変化がなく、高圧ポンプの振動吸収ように適しています。用途高圧ポンプ廻りの振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS20KF最高使用圧力(MPa)2材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証国土交通省仕様適合品材質(補強材)合成繊維
ラバーボールジョイントTWINTYPE
ゼンシン¥85,980税込¥94,5781本4日以内出荷本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、2山構造のため偏芯、偏角、伸縮にも優れています。用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(補強材)合成繊維
ラバージョイント・ストレートホース
ゼンシン¥219,800税込¥241,7801本4日以内出荷から32日以内出荷独自の補強繊維を使用することにより、内圧による寸法変化がなく、耐圧性にも優れており、製品長の変更が容易にできます。用途空調・衛生設備配管、建築設備配管等の配管の振動、変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400、(補強)鋼線使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証国土交通省仕様適合品材質(補強材)(内側/外側)合成繊維
ラバージョイント・ストレートホース
ゼンシン¥199,800税込¥219,7801本4日以内出荷から32日以内出荷独自の補強繊維を使用することにより、内圧による寸法変化がなく、耐圧性にも優れており、製品長の変更が容易にできます。用途空調・衛生設備配管、建築設備配管等の配管の振動、変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400、(補強)鋼線使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム材質(補強材)(内側/外側)合成繊維
ゴム製可撓管継手 埋設用 200mm偏芯用
ゼンシン¥539,800税込¥593,7801本32日以内出荷外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム材質(補強材)合成繊維
ゴム製可撓管継手 埋設用 100mm偏芯用
ゼンシン¥449,800税込¥494,7801本4日以内出荷から32日以内出荷外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム材質(補強材)合成繊維
ゴム製可撓管継手 地上用 100mm偏芯用
ゼンシン¥399,800税込¥439,7801本32日以内出荷外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上用>用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <地上配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム材質(補強材)合成繊維