絞り込み
呼び
  • 1/2(1)
  • 13(15)
  • 20(5)
  • 25(2)
ホース長さ(m)
  • 0.2
  • 0.1(9)
  • 0.15(14)
  • 0.25(18)
  • 0.3(65)
  • 0.35(11)
  • 0.4(36)
  • 0.45(5)
  • 0.5(65)
  • 0.6(28)
  • 0.7(18)
  • 0.75(2)
  • 0.8(19)
  • 0.9(6)
  • 1(40)
  • 1.5(3)
  • 2(2)
  • 10(9)
  • 20(2)
  • 25(3)
材質
  • その他(1)
  • シリコン(1)
  • ステンレス(21)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
  • カクダイ(5)
  • リビラック(4)
  • KVK(3)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • TBC(タブチ)(1)
  • フローバル(1)
価格
価格で絞り込む
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
1/2(1)
13(15)
20(5)
25(2)
  • フレキパイプ 水道用 モノタロウ

    フレキパイプ 水道用

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本
    当日出荷
    国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
    用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
  • 水道用フレキパイプ カクダイ

    水道用フレキパイプ

    カクダイ(32件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
    取付ねじ管用平行ネジ
  • 水道用フレキパイプT型 リビラック

    水道用フレキパイプT型

    リビラック(101件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷
    呼び径G13外径(Φmm)16材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)SUS304
  • ブレードフレキ カクダイ

    ブレードフレキ

    カクダイ(18件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ブレード)SUS304材質(ナット)黄銅
  • フレキシブルホース 13(1/2) KVK

    フレキシブルホース 13(1/2)

    KVK(15件のレビュー)
    ¥709税込¥780
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    EPDMパッキンタイプ
    仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • ブレードフレキ リビラック

    ブレードフレキ

    リビラック(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ナット/黄銅、パッキン/EPDM、インナーチューブ/PVC、ブレード/STS304取付ねじG1/2最高使用温度(℃)80最大使用水圧(Mpa)0.8
  • 水道用フレキパイプ(日水協) フローバル

    水道用フレキパイプ(日水協)

    フローバル(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
  • ブレードフレキ カクダイ

    ブレードフレキ

    カクダイ(5件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)1~90呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)架橋ポリエチン管材質(ブレード)SUS304材質(ナット)黄銅
  • 水道用フレキパイプT型 リビラック

    水道用フレキパイプT型

    リビラック(24件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    両側とも同じナットがついております。
    呼び径G20外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)SUS304
  • フレキシブルパイプカット TRUSCO

    フレキシブルパイプカット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷
    日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
    用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
    仕様パッキン付き(EPDM)材質SUS316L規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13めねじサイズG1/2最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
  • フレキシブルホース 20(3/4) KVK

    フレキシブルホース 20(3/4)

    KVK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    EPDMパッキンタイプ
    仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)3/4呼び径(A)20
  • 水道用フレキパイプH型 リビラック

    水道用フレキパイプH型

    リビラック(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    材質パイプ/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアス
  • ベンリーカン PT10 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーカン PT10

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フレキ仕様で長さの調節が簡単。
    用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。材質ステンレス(SUS)316L規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2
  • 水道用フレキパイプ(ガイドつき) カクダイ

    水道用フレキパイプ(ガイドつき)

    カクダイ(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
    取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅材質(パイプ)SUS316L
  • フレキシブルホース 13(1/2) KVK

    フレキシブルホース 13(1/2)

    KVK(3件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ノンアスベストパッキンタイプ
    仕様ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    曲げが自在で施工性がアップします。
    仕様パッキン付(NBR)材質内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜呼び13最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75Mpa
  • 水道用フレキパイプ(L型) カクダイ

    水道用フレキパイプ(L型)

    カクダイ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
    材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-115最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2パイプ外径(Φmm)15
  • 水道用フレキパイプ エスコ

    水道用フレキパイプ

    エスコ
    ¥750~税込¥825~
    1個
    翌日出荷
    材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
  • ショックレスフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ショックレスフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    水撃(ウォーターハンマー)軽減機能 洗面化粧台から流し台、洗濯機まわりなどに使用できます
    呼び13最高使用圧力(MPa)0.49
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付(NBR)材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.2最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付(ノンアスベスト)材質(内側ホース)スチレン系架橋樹脂、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-457最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥739税込¥813
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーカン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付き(ノンアスベスト)材質単山式SUS316L長さ(mm)200長さ(m)0.2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び25最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1メネジ
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌日出荷
    仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)200長さ(m)0.2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-457呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80許容曲げ半径(mm)最小80以上ねじサイズG1/2メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)200長さ(m)0.2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • フリーチューブ TBC(タブチ)

    フリーチューブ

    TBC(タブチ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキ仕様で長さの調節が簡単です。
    材質冷間圧延ステンレス銅帯

『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース