絞り込み
呼び
  • 13(60)
  • 20(33)
  • 25(9)
ホース長さ(m)
  • 0.1(3)
  • 0.15(16)
  • 0.2(21)
  • 0.25(18)
  • 0.3(26)
  • 0.35(13)
  • 0.4(26)
  • 0.45(8)
  • 0.5(22)
  • 0.6(17)
  • 0.7(11)
  • 0.8(11)
  • 0.9(10)
  • 0.98(2)
  • 1(6)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 10(2)
  • 20(1)
材質
  • ステンレス(116)
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(2)
  • テクノフレックス(420)
  • 南国フレキ工業(98)
  • RS PRO(90)
  • エスコ(48)
  • ゼンシン(48)
  • カクダイ(44)
  • リビラック(30)
  • トーフレ(29)
  • 東洋アルチタイト(25)
  • ミヤコ(17)
  • 昌栄産業(16)
  • コクゴ(14)
  • TOTO(12)
  • 未来工業(11)
  • KVK(9)
  • フローバル(7)
  • フカガワ(6)
  • 大阪ラセン管工業(ORK)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
13(60)
20(33)
25(9)
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
    仕様パッキン付き(EPDM)材質SUS316L規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13めねじサイズG1/2最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
  • ベンリーカン PT10 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーカン PT10

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フレキ仕様で長さの調節が簡単。
    用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。材質ステンレス(SUS)316L規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    曲げが自在で施工性がアップします。
    仕様パッキン付(NBR)材質内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜呼び13最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75Mpa
  • 巻ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,898税込6,488
    1巻(10m)
    翌日出荷
    吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。 用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
    仕様パイプ山径:16材質SUS304
  • 巻ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます。給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付(NBR)材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.9最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80アズワン品番64-8710-29
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)1500長さ(m)1.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(ノンアスベスト)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785呼び25(G1めねじ)最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(NBR)材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.5最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(NBR)材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.3最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)1規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)1規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(ノンアスベスト)材質SUS304フレキチューブに黒色カバーを装着長さ(mm)400長さ(m)0.4呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(ノンアスベスト)材質SUS304フレキチューブに黒色カバーを装着長さ(mm)300長さ(m)0.3呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • 保温材付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    保温材付フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    仕様保温材厚み5mm、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)300長さ(m)0.3呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2めねじ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様パイプ山径16mm、ロックナット(ガイド)仕様、パッキン付き(ノンアスベスト)、ガイド付き長さ(mm)300長さ(m)0.3規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2めねじ
  • ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーカン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)材質ベンリーカンSUS316L長さ(mm)600長さ(m)0.6規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)900長さ(m)0.9規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-457呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80許容曲げ半径(mm)最小80以上ねじサイズG1/2メネジ
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷
    仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)700長さ(m)0.7規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-457呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80許容曲げ半径(mm)最小80以上ねじサイズG1/2メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)150長さ(m)0.15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)2000長さ(m)2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)700長さ(m)0.7規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)500長さ(m)0.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    929税込1,022
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)100長さ(m)0.1規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    マットブラックのフレキチューブなので、配管部分が見える洗面台でもおちつきのあるおしゃれな雰囲気に仕上がります。 パッキン付き
    用途配管接続のフレキとして。接続部ねじG1/2最高使用温度(℃)80最大使用水圧(Mpa)0.75
  • SUSナット付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    SUSナット付フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    SUS304ナット付きのフレキ。
    仕様パッキン付き(ノンアスベスト製)材質SUS304最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
  • 巻フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,698税込7,368
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。 用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
    仕様パイプ山径:16材質SUS304
  • ショックレスフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ショックレスフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    水撃(ウォーターハンマー)軽減機能 洗面化粧台から流し台、洗濯機まわりなどに使用できます
    呼び13最高使用圧力(MPa)0.49
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(NBR)材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.8最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80アズワン品番64-8710-28
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(NBR)材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.7最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80アズワン品番64-8710-27
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(NBR)材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.6最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80アズワン品番64-8710-26
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(NBR)材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.4最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付(NBR)材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.25最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付(NBR)材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.2最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付(NBR)材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.15最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
  • 巻ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます 給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です 他社の部品と接続しないで下さい
    材質SUS316L長さ(m)10パイプ径(Φmm)16.8
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付(ノンアスベスト)材質(内側ホース)スチレン系架橋樹脂、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.6規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-457最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(ノンアスベスト)材質(内側ホース)スチレン系架橋樹脂、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-457最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(ノンアスベスト)材質(内側ホース)スチレン系架橋樹脂、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.4規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-457最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(ノンアスベスト)材質(内側ホース)スチレン系架橋樹脂、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.3規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-457最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース