絞り込み
呼び
  • 13(15)
  • 20(9)
  • 25(7)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(6)
  • 75(1)
  • 100(1)
ホース長さ(m)
  • 0.1(5)
  • 0.15(6)
  • 0.2(12)
  • 0.25(7)
  • 0.3(13)
  • 0.35(6)
  • 0.4(14)
  • 0.45(5)
  • 0.5(14)
  • 0.6(11)
  • 0.7(11)
  • 0.8(10)
  • 0.9(11)
  • 1(7)
  • 1.1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 10(4)
  • 25(4)
材質
  • その他(1)
  • シリコン(1)
  • ステンレス(25)
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • 樹脂(3)
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(2)
  • テクノフレックス(420)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(181)
  • 南国フレキ工業(98)
  • RS PRO(90)
  • エスコ(48)
  • ゼンシン(48)
  • リビラック(30)
  • トーフレ(29)
  • 東洋アルチタイト(25)
  • ミヤコ(17)
  • 昌栄産業(16)
  • コクゴ(14)
  • TOTO(12)
  • 未来工業(11)
  • KVK(9)
  • フローバル(7)
  • フカガワ(6)
  • 大阪ラセン管工業(ORK)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
13(15)
20(9)
25(7)
30(1)
32(1)
40(1)
50(6)
75(1)
100(1)
  • 水道用フレキパイプ カクダイ

    水道用フレキパイプ

    カクダイ(32件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
    取付ねじ管用平行ネジ
  • ブレードフレキ カクダイ

    ブレードフレキ

    カクダイ(18件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ブレード)SUS304材質(ナット)黄銅
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
    材質PVC
  • ブレードフレキ カクダイ

    ブレードフレキ

    カクダイ(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)1~90呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)架橋ポリエチン管材質(ブレード)SUS304材質(ナット)黄銅
  • マルチホース カクダイ

    マルチホース

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-725最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~90材質(ホース)軟質架橋ポリエチン管取付ねじG1/2使用流体上水・飲用可能な井戸水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
  • 水道用フレキパイプ カクダイ

    水道用フレキパイプ

    カクダイ(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付けねじは管用平行ねじ13mmです。
    用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。
  • 水道用フレキパイプ(ガイドつき) カクダイ

    水道用フレキパイプ(ガイドつき)

    カクダイ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
    取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅材質(パイプ)SUS316L
  • 水道用フレキパイプ 呼径25 カクダイ

    水道用フレキパイプ 呼径25

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    最高使用圧力:0.75MPa。最小曲げ半径75ミリ。取付ネジは管用平行ネジ。パイプ外径:25ミリ。熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ。日本製
  • 巻フレキパイプ カクダイ

    巻フレキパイプ

    カクダイ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304
  • グリスフィルター用フレキパイプ カクダイ

    グリスフィルター用フレキパイプ

    カクダイ
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト取付ねじサイズM21×1.5パイプ外径(Φmm)12.7
  • 水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン) カクダイ

    水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)

    カクダイ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
  • 巻フレキパイプ(Φ16.8) カクダイ

    巻フレキパイプ(Φ16.8)

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管B-3パイプ外径(Φmm)16.8
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管と塩ビ管の接続用。バンド付き。塩ビ管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。屋外でも使用できます。
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。材質PVC呼び50
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼75VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
    その他【アキレスジョイント】AU-7523C
  • ブレードフレキ L型 カクダイ

    ブレードフレキ L型

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
    用途配管部材材質ブレード/SUS304、チューブ/Si(内径9.5)、エルボ・ナット/黄銅 、パッキン/ノンアスベスト呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)40取付ねじG1/2
  • 水道用フレキパイプ(L型) カクダイ

    水道用フレキパイプ(L型)

    カクダイ
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
    材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-115最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2パイプ外径(Φmm)15
  • 巻フレキパイプ(316L) カクダイ

    巻フレキパイプ(316L)

    カクダイ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS316L規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管B-3
  • 保温材つきフレキパイプ カクダイ

    保温材つきフレキパイプ

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-115取付ねじG1/2材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅保温材厚(mm)10材質(パイプ)SUS316L
  • 排水フレキパイプ(50) カクダイ

    排水フレキパイプ(50)

    カクダイ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ、塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
    材質PVC呼び径50
  • 排水フレキパイプ(50) カクダイ

    排水フレキパイプ(50)

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。バンド付き。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
    その他【アキレスジョイント】AS-150材質PVC呼び径50
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼100VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
    その他【アキレスジョイント】AU-10039C
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    洗濯機用パンと排水管高さのズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
    材質PVC
  • ブレードフレキ カクダイ

    ブレードフレキ

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    材質ブレード:SUS304 チューブ:架橋ポリエチレン管(内径9.5ミリ) ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)40取付ねじG1/2
  • 水道用フレキパイプ カクダイ

    水道用フレキパイプ

    カクダイ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付ねじG3/8
  • カラーフレキパイプ カクダイ

    カラーフレキパイプ

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    取付ネジG1/2
    材質パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:EPDM
  • 排水フレキパイプ(50) カクダイ

    排水フレキパイプ(50)

    カクダイ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。内面がフラットなため排水がスムーズ。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
    材質PVC呼び径50
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼40VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
    その他【アキレスジョイント】AU-4023C
  • ブレード被覆つきフレキパイプ カクダイ

    ブレード被覆つきフレキパイプ

    カクダイ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    パイプ表面をステンレス製ブレードで覆い、外面保護ならびにパイプの伸びを防止します。ファンコイル廻り及び機器装置廻り用
    材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、ブレード:SUS304、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75
  • ファンコイル用フレキパイプ カクダイ

    ファンコイル用フレキパイプ

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
  • 水道用フレキパイプ(SUS316L・EPDMパッキン) カクダイ

    水道用フレキパイプ(SUS316L・EPDMパッキン)

    カクダイ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM最高使用圧力(MPa)1.75取付ねじ管用平行ネジ
  • ドレンフレキパイプ カクダイ

    ドレンフレキパイプ

    カクダイ
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    最小曲げ半径75ミリ。取付ネジG1。パイプ外径:24.5ミリ。片ナット仕様。熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ。日本製。片側にナットを接続する場合は、796-015フレキパイプ用フクロナット25を使用します。梱包は巻状
  • ドレンフレキパイプ カクダイ

    ドレンフレキパイプ

    カクダイ
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    最小曲げ半径75ミリ。取付ネジG1。パイプ外径:24.5ミリ。片ナット仕様。熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ。日本製。片側にナットを接続する場合は、796-015フレキパイプ用フクロナット25を使用します。
    材質パイプ:SUS304/ナット:黄銅/パッキン:ノンアスベスト呼び長さ(mm)25・1000
  • 排水フレキパイプ(埋設用) カクダイ

    排水フレキパイプ(埋設用)

    カクダイ
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    フレキシブルに曲がるため芯ズレにも対応。塩ビ用継手で接続。接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。内面がフラットなため排水がスムーズ
    材質PVC
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管と排水鋳鉄管(L管)のフランジ接続用。バンド付き。同梱のPシールガスケットを鋳鉄管のフランジ勘合部に取付けてください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼50VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
    その他【アキレスジョイント】AU-5023C
  • フレキパイプ カクダイ

    フレキパイプ

    カクダイ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。
    用途配管部材材質パイプ/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.5最小曲げ半径(mm)100取付ねじG11/4呼び径(Φmm)32パイプ外径(Φmm)32.7
  • フレキパイプ カクダイ

    フレキパイプ

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    材質パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM取付ねじ取付ネジG1/2
  • 水道用フレキパイプ(ガイドつき) カクダイ

    水道用フレキパイプ(ガイドつき)

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    取付ネジは管用平行ネジ
    材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75最小曲げ半径(mm)39パイプ外径(Φmm)16.8
  • 巻フレキパイプ カクダイ

    巻フレキパイプ

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    1巻当りの価格
    材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管B-3最高使用圧力(MPa)0.75最小曲げ半径(mm)39パイプ外径(Φmm)16

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース