絞り込み
ブランド
- 南国フレキ工業(13)
- 大同特殊工業(1)
- テクノフレックス(6)
- トーフレ(2)
- ゼンシン(6)
- 昌栄産業(5)
- ヨシタケ(1)
材質
- ステンレス(31)
- 鋳鉄(4)
呼び
- 40
- 8(5)
- 10(18)
- 15(33)
- 20(33)
- 25(33)
- 32(34)
- 50(34)
- 65(10)
- 80(2)
- 100(2)
- 125(2)
- 150(2)
ホース長さ(m)
- 0.2(1)
- 0.25(2)
- 0.3(20)
- 0.4(19)
- 0.5(20)
- 0.6(16)
- 0.7(16)
- 0.8(17)
- 0.9(16)
- 1(16)
- 1.1(2)
- 1.2(2)
- 1.3(2)
- 1.4(2)
- 1.5(2)
- 1.6(2)
- 1.7(2)
- 1.8(2)
- 1.9(2)
- 2(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
商品レビュー
- 以上(5)
- 以上(7)
- 以上(7)
- 以上(7)
価格
- 1,500-10,000円(18)
- 10,000-50,000円(27)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
商品豆知識
「呼び」から絞り込む
8(5)
10(18)
15(33)
20(33)
25(33)
32(34)
40
50(34)
65(10)
150(2)

ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210
テクノフレックス(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から7日以内出荷非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)100適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB
南国フレキ工業¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から6日以内出荷オスネジ×メスネジの組合せです。 簡単に配管できます。使用温度範囲(℃)0~100
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB
南国フレキ工業¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から4日以内出荷オスネジ×オスネジの組合せです。用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB
南国フレキ工業¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から9日以内出荷用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB
南国フレキ工業¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷から4日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)最高使用圧力(MPa)1
ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220
テクノフレックス¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から7日以内出荷ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フレキシブルホース(FCMBユニオン付)
昌栄産業¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷から8日以内出荷両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
FCMB両ユニオン付フレキ
大同特殊工業(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本7日以内出荷から9日以内出荷用途水、油、スチーム仕様両端ユニオン金具付種類スタンダードピッチ使用チューブスパイラルチューブ材質(ユニオン)FCMB材質(ユニオンカラー)SUS304材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ブレード)SUS304
フレキシブルホース(FCMBユニオン付)
昌栄産業¥22,980~税込¥25,278~1本8日以内出荷両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付)
昌栄産業¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷から8日以内出荷片端がFCMB(鋳物)ユニオン、もう片端が鉄ニップル付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SS400最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付)
昌栄産業¥21,980~税込¥24,178~1本8日以内出荷片端がFCMB(鋳物)ユニオン、もう片端が鉄ニップル付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SS400最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
ユニオン継手+固定ネジ型フレキシブルホース FCMBユニオン+六角ニップルSS400 S220+S230
テクノフレックス¥11,980~税込¥13,178~1本7日以内出荷六角ニップルとユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合。用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・FCMB270/SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)
南国フレキ工業(11件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から翌々日出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)
ゼンシン(7件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)使用温度範囲(℃)-40~100最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ユニオン型フレキシブルチューブ
トーフレ(12件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から6日以内出荷柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304型式スーパーUNWタイプユニオン型 NO溶接タイプ使用温度範囲(℃)0~100使用圧力(MPa)1.0構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。適合流体冷温水
フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型)
南国フレキ工業(8件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)
テクノフレックス¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から9日以内出荷ノンアスベストパッキンを標準装着しております。用途配管の心合わせに。地盤沈下・地震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:可鍛鋳鉄(FCMB270)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用
南国フレキ工業¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷材質フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂
ユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)(NK-110タイプ):SUS304(NK-113タイプ)
汎用ユニオン型フレキシブルホース
ゼンシン¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(ユニオンツバ)FCMB使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ユニオンカラー)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB
フレキシブルジョイント YBF-1E
ヨシタケ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷配管の合理化、配管機器の破損防止の為に使用。 屈曲に対する可撓性が極めて良好。 屈折部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。材質ユニオン:FCMB、ブレード・チューブ:SUS種類フレキシブルジョイント形式ベローズ形最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS Rc(ユニオン継手)適合流体蒸気、空気、冷温水、油
コア内蔵ユニオン型フレキシブルホース
ゼンシン¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷継手部に管端防食継手を採用し、継手に内蔵されたコアがライニング銅管の内面に密着することで、金属面への流体の侵入を遮断し、管端部や継手部の腐食を防ぎます。用途ライニング鋼管を使用した一般配管の配管の芯合わせ、変位吸収使用温度範囲(℃)40以下最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)EPDM材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB材質(リング)(割)SCS13材質(コア)ポリエチレン樹脂材質(押えリング)SUS304
ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-CORE
トーフレ¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷ポリエチレン樹脂製コアが接液する事によりユニオンネジ部の錆発生を防止致します。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。非常に柔軟なチューブを使用しております。使用温度範囲(℃)0~40。最高使用圧力1.0MPa。適用流体冷温水。接続継手ユニオン用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、ユニオン:FCMB+ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
非溶接汎用ユニオン型フレキシブルホース
ゼンシン¥4,998~税込¥5,498~1本4日以内出荷から6日以内出荷応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB材質(リング)(割)SCS13材質(押えリング)SUS304
消防庁告示第31号型式認定品加圧送水装置用可撓管継手
ゼンシン¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷消防法の技術基準に適合した型式認定品で、柔軟で且つ局部に応力が集中し難い専用ベローズを採用しているため、振動吸収に優れています。用途消火ポンプ廻りの消火ポンプ配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(表示板)SUS304規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1.4材質(ガスケット)ノンアス材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS316L材質(リング)(割)FCMB各種認証消防庁告示第31号型式認定品材質(押えリング)SUS304
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-40A
テクノフレックス¥6,827税込¥7,5101本4日以内出荷お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)250~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS9KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB40A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 40A、袋ナット+アダプターオスSS40A、袋ナット+アダプターオスSUS40A、袋ナット+アダプターメスSS40A、袋ナット+アダプターメスSUS40A、固定ニップルSS40A、固定ニップルSUS40A、10KルーズフランジSS40A、5KルーズフランジSS40A、10KルーズフランジSUS40A、5KルーズフランジSUS40A、10K固定/ルーズフランジSS40A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS40A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径40ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
給水コア付ユニオン継手型フレキシブルホース S221
テクノフレックス¥16,980~税込¥18,678~1本5日以内出荷から7日以内出荷給水用コア付きユニオン継手を溶接接合用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】FCMB270(給水用コア付き)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)40適合流体給水RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ユニオン×ニップル型フレキシブルホース
ゼンシン¥6,998~税込¥7,698~1本5日以内出荷から6日以内出荷片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(ユニオンツバ/ニップル)FCMB最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ユニオンカラー)SUS304材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB
フレキシブルホース(給水用コア内蔵ユニオン付)
昌栄産業¥23,980~税込¥26,378~1本5日以内出荷から8日以内出荷両端に給水用コア内蔵ユニオン付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂、パッキン:合成ゴム最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)