絞り込み
ブランド
  • 南国フレキ工業(6)
  • 大同特殊工業(1)
  • テクノフレックス(3)
  • トーフレ(1)
  • ゼンシン(7)
  • 昌栄産業(3)
  • ヨシタケ(1)
材質
  • ステンレス(20)
  • 鋳鉄(3)
呼び
  • 8(3)
  • 10(7)
  • 15(18)
  • 20(17)
  • 25(18)
  • 32(20)
  • 40(20)
  • 50(19)
  • 65(6)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(2)
ホース長さ(m)
  • 0.5
  • 0.25(2)
  • 0.3(22)
  • 0.4(20)
  • 0.6(17)
  • 0.7(16)
  • 0.75(2)
  • 0.8(19)
  • 0.9(16)
  • 1(19)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.3(2)
  • 1.4(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 1.8(2)
  • 1.9(2)
  • 2(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(17)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

フレキシブルホース :「FCMB」の検索結果

フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
8(3)
10(7)
15(18)
20(17)
25(18)
32(20)
40(20)
50(19)
65(6)
150(2)
  • ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB 南国フレキ工業

    ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB

    南国フレキ工業(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210 テクノフレックス

    ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210

    テクノフレックス(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)100適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定ニップル型フレキ ニップルFCMB 南国フレキ工業

    固定ニップル型フレキ ニップルFCMB

    南国フレキ工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)
  • シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB 南国フレキ工業

    シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB

    南国フレキ工業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
  • ユニオン無溶接型フレキ 継手FCMB トーフレ

    ユニオン無溶接型フレキ 継手FCMB

    トーフレ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220 テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220

    テクノフレックス
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
  • フレキシブルホース(FCMBユニオン付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(FCMBユニオン付)

    昌栄産業
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • FCMB両ユニオン付フレキ 大同特殊工業

    FCMB両ユニオン付フレキ

    大同特殊工業(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    用途水、油、スチーム仕様両端ユニオン金具付種類スタンダードピッチ使用チューブスパイラルチューブ材質(ユニオン)FCMB材質(ユニオンカラー)SUS304材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ブレード)SUS304
  • フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付)

    昌栄産業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    片端がFCMB(鋳物)ユニオン、もう片端が鉄ニップル付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SS400最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式) 南国フレキ工業

    フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)

    南国フレキ工業(11件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
    用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) ゼンシン

    フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)

    ゼンシン(7件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)使用温度範囲(℃)-40~100最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型) 南国フレキ工業

    フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型)

    南国フレキ工業(8件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
    用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用 南国フレキ工業

    ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用

    南国フレキ工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂
  • 諸官庁指定非溶接フランジ型フレキシブルホース ゼンシン

    諸官庁指定非溶接フランジ型フレキシブルホース

    ゼンシン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    Ω形状により応力の集中を分散する効果を持つOMベローズを有し、且つベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を使用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
    用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ回り等の配管の新合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~100規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS304材質(リング)(割)FCMB各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(押えリング)SUS304
  • 汎用ユニオン型フレキシブルホース ゼンシン

    汎用ユニオン型フレキシブルホース

    ゼンシン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    4日以内出荷
    両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
    用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(ユニオンツバ)FCMB使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ユニオンカラー)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB
  • フレキシブルジョイント YBF-1E ヨシタケ

    フレキシブルジョイント YBF-1E

    ヨシタケ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配管の合理化、配管機器の破損防止の為に使用。 屈曲に対する可撓性が極めて良好。 屈折部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。
    材質ユニオン:FCMB、ブレード・チューブ:SUS種類フレキシブルジョイント形式ベローズ形最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS Rc(ユニオン継手)適合流体蒸気、空気、冷温水、油
  • コア内蔵ユニオン型フレキシブルホース ゼンシン

    コア内蔵ユニオン型フレキシブルホース

    ゼンシン
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    4日以内出荷
    継手部に管端防食継手を採用し、継手に内蔵されたコアがライニング銅管の内面に密着することで、金属面への流体の侵入を遮断し、管端部や継手部の腐食を防ぎます。
    用途ライニング鋼管を使用した一般配管の配管の芯合わせ、変位吸収使用温度範囲(℃)40以下最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)EPDM材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB材質(リング)(割)SCS13材質(コア)ポリエチレン樹脂材質(押えリング)SUS304
  • 非溶接汎用ユニオン型フレキシブルホース ゼンシン

    非溶接汎用ユニオン型フレキシブルホース

    ゼンシン
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
    用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB材質(リング)(割)SCS13材質(押えリング)SUS304
  • 消防庁告示第31号型式認定品加圧送水装置用可撓管継手 ゼンシン

    消防庁告示第31号型式認定品加圧送水装置用可撓管継手

    ゼンシン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    4日以内出荷
    消防法の技術基準に適合した型式認定品で、柔軟で且つ局部に応力が集中し難い専用ベローズを採用しているため、振動吸収に優れています。
    用途消火ポンプ廻りの消火ポンプ配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(表示板)SUS304規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1.4材質(ガスケット)ノンアス材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS316L材質(リング)(割)FCMB各種認証消防庁告示第31号型式認定品材質(押えリング)SUS304
  • 給水コア付ユニオン継手型フレキシブルホース S221 テクノフレックス

    給水コア付ユニオン継手型フレキシブルホース S221

    テクノフレックス
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    給水用コア付きユニオン継手を溶接接合
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】FCMB270(給水用コア付き)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)40適合流体給水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用ユニオン×ニップル型フレキシブルホース ゼンシン

    汎用ユニオン×ニップル型フレキシブルホース

    ゼンシン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
    用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(ユニオンツバ/ニップル)FCMB最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ユニオンカラー)SUS304材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB
  • フレキシブルホース(給水用コア内蔵ユニオン付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(給水用コア内蔵ユニオン付)

    昌栄産業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    両端に給水用コア内蔵ユニオン付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂、パッキン:合成ゴム最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)

『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース