絞り込み
呼び
- 1/8(1)
- 1/4(3)
- 3/8(2)
- 1/2(9)
- 3/4(7)
- 1(3)
材質
- 青銅(2)
- 黄銅(真鍮)(13)
ブランド
- オンダ製作所
- モノタロウ(3)
- リビラック(19)
- カクダイ(15)
- ミヤコ(15)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- GAONA(ガオナ)(12)
- エスコ(3)
- TBC(タブチ)(3)
- アソー(2)
- 井筒製作所(1)
「呼び」から絞り込む
1/8(1)
1/4(3)
3/8(2)
1/2(9)
3/4(7)
1(3)

平行ニップル
オンダ製作所¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷平行おねじ(Gねじ)。配管や機器への接続に使用します。OS-378M-Sは日本水道協会認証登録品。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
フレキ用エルボ
オンダ製作所¥789~税込¥868~1個当日出荷テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。90°配管に使用します。フレキ管の曲げだけでは施工し難い、狭所の配管に便利です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
異径ニップル 両テーパ
オンダ製作所¥299~税込¥329~1個当日出荷テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
給湯器ニップル
オンダ製作所¥379~税込¥417~1個4日以内出荷平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。EPDMパッキン付。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ナット付ホースアダプター
オンダ製作所¥549税込¥6041個当日出荷から5日以内出荷平行めねじ(Gねじ)。ノンアスベストパッキン付。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径G1/2使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
フレキカットジョイント テーパおねじ
オンダ製作所¥769~税込¥846~1個5日以内出荷・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
フレキカットジョイント テーパめねじ
オンダ製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
ナット付エルボアダプター
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷平行ねじ(Gねじ)。フレキ配管に便利です。ゴムパッキン付。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径G1/2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-111使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
フレキカットジョイント ナット付アダプター
オンダ製作所¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
フレキカットバルブ テーパおねじ
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)。・バルブ付材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
フレキカットバルブ テーパめねじ
オンダ製作所¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)。・バルブ付材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
フレキカットジョイント テーパおねじ 管端コア対応
オンダ製作所¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)。・テーパおねじ部は管端コアに対応します。材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1