絞り込み
呼び
- 100(3)
- 125(1)
- 150(3)
- 200(2)
- 250(1)
- 300(1)
材質
- アルミ(2)
- スチール(1)
ホース長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 3(1)
- 10(1)
ブランド
- モノタロウ
- クリモト(栗本鉄工所)(13)
- ケニス(8)
- イチネンTASCO(6)
- フカガワ(4)
- カクダイ(3)
- フジモリ産業(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- 日栄インテック(2)
- YSK(山脇産業)(2)
- 興和化成(1)
- Denka(デンカ)(1)
- TRUSCO(1)
- バクマ工業(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- JAPPY(1)
- エアロフレックス(1)
- オリエント(1)
- 東芝キヤリア(1)
- タイロン(1)
「呼び」から絞り込む
100(3)
125(1)
150(3)
200(2)
250(1)
300(1)

フレキホース
(144件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
スパイラルダクト 亜鉛鋼板
(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
ワイヤーダクトホース アルミ製
(11件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。材質アルミ長さ(m)10ピッチ(mm)18使用温度範囲(℃)-30~250風速(m/s)最大30最大静圧(Pa)正圧3000最小曲半径R=1/20Dia