絞り込み
呼び
  • 100(3)
  • 125(1)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 300(1)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(1)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 10(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • クリモト(栗本鉄工所)(12)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(7)
  • イチネンTASCO(6)
  • タイガースポリマー(6)
  • オリエント(6)
  • フジモリ産業(5)
  • カクダイ(3)
  • フカガワ(3)
  • 未来工業(2)
  • JAPPY(2)
  • YSK(山脇産業)(2)
  • Denka(デンカ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • バクマ工業(1)
  • エアロフレックス(1)
  • 東芝キヤリア(1)
  • タイロン(1)
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
100(3)
125(1)
150(3)
200(2)
250(1)
300(1)
  • フレキホース モノタロウ

    フレキホース

    モノタロウ(144件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本ほか
    当日出荷
    アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
    用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
  • スパイラルダクト 亜鉛鋼板 モノタロウ

    スパイラルダクト 亜鉛鋼板

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷
    管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
    用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
  • 断熱材 グラスウール モノタロウ

    断熱材 グラスウール

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1巻
    当日出荷
    幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
    用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール長さ(mm)1100幅(mm)1000厚さ(mm)25色(表面)シルバー、(裏面)白耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180収縮温度250℃熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)密度(kg/m3)40販売区分業務用
  • ワイヤーダクトホース アルミ製 モノタロウ

    ワイヤーダクトホース アルミ製

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷
    アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
    用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。材質アルミ長さ(m)10ピッチ(mm)18使用温度範囲(℃)-30~250風速(m/s)最大30最大静圧(Pa)正圧3000最小曲半径R=1/20Dia

『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース・ダクト管