絞り込み
呼び
  • 50(6)
  • 65(4)
  • 75(6)
  • 90(4)
  • 100(6)
  • 125(6)
  • 150(6)
  • 200(6)
  • 250(4)
  • 300(4)
材質
  • ステンレス(1)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(5)
ブランド
  • タイガースポリマー
  • モノタロウ(4)
  • クリモト(栗本鉄工所)(13)
  • ケニス(8)
  • イチネンTASCO(7)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(7)
  • オリエント(6)
  • フジモリ産業(5)
  • フカガワ(4)
  • カクダイ(3)
  • 未来工業(2)
  • JAPPY(2)
  • 日栄インテック(2)
  • YSK(山脇産業)(2)
  • 興和化成(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • バクマ工業(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • エアロフレックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
50(6)
65(4)
75(6)
90(4)
100(6)
125(6)
150(6)
200(6)
250(4)
300(4)
  • タイフレキホース V型AG タイガースポリマー

    タイフレキホース V型AG

    タイガースポリマー
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
    用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+180定尺(m)5連続使用温度(℃)180以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイフレキホース V型FP タイガースポリマー

    タイフレキホース V型FP

    タイガースポリマー
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    ・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼版(SUS304)により構成されています。・伸縮が自在名ため、収納、保管、輸送が容易です。・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
    用途熱風発生循環装置の配管などに適しています。流体空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+250定尺(m)5連続使用温度(℃)250以下
  • タイフレキホース V型PAL タイガースポリマー

    タイフレキホース V型PAL

    タイガースポリマー
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量で伸縮が自在のため、収納、保管、輸送が容易です
    用途空調用(特に天井吸排換気ダクトに適しています。)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)温度範囲(℃)-20~+130定尺(m)5連続使用温度(℃)130以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイフレキホースV型 タイガースポリマー

    タイフレキホースV型

    タイガースポリマー
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    伸縮が自在で、収納・保管・輸送が容易です。 V型のなかでは屈曲性が優れた傾向にあります。 主たる使用材料がJIS A1322防炎1級合格品です。
    用途熱風発生循環装置の配管。 吸排気用ダクト。流体空気(圧縮空気を除く)長さ(m)5規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+250連続使用温度(℃)250以下
  • タイフレキホースV型 タイガースポリマー

    タイフレキホースV型

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用フレキシブルホースです。 軽量で伸縮がたやすくできます。
    用途空調用。 天井吸排換気ダクト用。流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)長さ(m)5温度範囲(℃)-20~+130連続使用温度(℃)130以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイフレキホース V型SUS タイガースポリマー

    タイフレキホース V型SUS

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷
    ・使用材料はすべてステンレス(SUS304)により構成されております。
    用途公害防止機器、理化学機器、燃焼装置の固定配管に適しています。材質ステンレス(SUS304)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)温度範囲(℃)-20~+400定尺(m)2連続使用温度(℃)400以下

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース・ダクト管