絞り込み
呼び
- 100(10)
- 125(8)
- 150(10)
- 175(8)
- 200(8)
- 225(8)
- 250(8)
材質
- アルミ(4)
- スチール(2)
- ステンレス(1)
ホース長さ(m)
- 1(4)
- 1.5(2)
- 2(7)
- 2.5(1)
- 4(2)
- 10(2)
ブランド
- クリモト(栗本鉄工所)
- モノタロウ(3)
- ケニス(8)
- イチネンTASCO(6)
- フカガワ(4)
- カクダイ(3)
- フジモリ産業(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- 日栄インテック(2)
- YSK(山脇産業)(2)
- 興和化成(1)
- Denka(デンカ)(1)
- TRUSCO(1)
- バクマ工業(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- JAPPY(1)
- エアロフレックス(1)
- オリエント(1)
- 東芝キヤリア(1)
- タイロン(1)
特価
「呼び」から絞り込む
100(10)
125(8)
150(10)
175(8)
200(8)
225(8)
250(8)

アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)
クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から9日以内出荷クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。材質アルミ長さ(m)【直線】4、【圧縮】1使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【Al】660耐圧(Pa)-500~+500
アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)
クリモト(栗本鉄工所)(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷クリモトアルミフレキの標準品です。 Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。長さ(m)【直線】4、【圧縮】1使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【AI】660耐圧(Pa)-500~+500
スーパーコンパクトフレキダクト
クリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。長さ(m)【直線】2.5、【圧縮】0.5使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【Al】660耐圧(Pa)-500~+500
サイレントフレキNタイプ
クリモト(栗本鉄工所)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷から13日以内出荷国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.使用温度(℃)-20~60風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax最大風速(m/s)15静圧(Pa)-200~+500
ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ)
クリモト(栗本鉄工所)¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷から10日以内出荷国土交通省大臣認定(NM-2003)の不燃材料です。特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため強度が高くなっています(メーカー比)。吊りピッチは、1.2m以下で施工して下さい。材質特殊ラミネートアルミ長さ(m)10静圧(Pa)-100~1300
アルミWコンパクトフレキ
クリモト(栗本鉄工所)¥2,898~税込¥3,188~1本3日以内出荷から4日以内出荷軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。材質アルミ長さ(m)1使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【Al】660耐圧(Pa)-500~+500
アルミフレキ(Wタイプ)
クリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります。 この結果強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。 この製品は長さを1mに圧縮していますが、直線で2mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。長さ(m)【直線】2、【圧縮】1使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【AI】660耐圧(Pa)-500~+500
サイレントフレキMタイプ
クリモト(栗本鉄工所)¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷から10日以内出荷国土交通省大臣認定(NM-3103)の「不燃材料」です。溶接火花からの損傷を防ぎます。スムースな曲がり。使用温度(℃)-20~60風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax最大風速(m/s)15静圧(Pa)-200~+500
アルミWフレキ
クリモト(栗本鉄工所)¥6,898~税込¥7,588~1本3日以内出荷軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。材質アルミ長さ(m)2融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
コンパクトサイレント
クリモト(栗本鉄工所)¥18,980~税込¥20,878~1本9日以内出荷から10日以内出荷コンパクト化により1m当たりの価格は、サイレントフレックスよりも割安になります。現場の状況に応じて、カットして使用できます。保管・輸送に便利です。長さ(m)10風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
鉄フレキ
クリモト(栗本鉄工所)¥5,798~税込¥6,378~1本3日以内出荷から4日以内出荷極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。材質亜鉛めっき鋼板長さ(m)2使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【Fe】1536、【Zn】419耐圧(Pa)-500~+500