絞り込み
呼び
  • 2(1)
  • 6(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 50(1)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(2)
ホース長さ(m)
  • 5(4)
  • 10(2)
  • 30(1)
  • 50(1)
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
  • モノタロウ(4)
  • クリモト(栗本鉄工所)(13)
  • ケニス(8)
  • イチネンTASCO(7)
  • タイガースポリマー(6)
  • オリエント(6)
  • フジモリ産業(5)
  • フカガワ(4)
  • カクダイ(3)
  • 未来工業(2)
  • JAPPY(2)
  • 日栄インテック(2)
  • YSK(山脇産業)(2)
  • 興和化成(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • バクマ工業(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • エアロフレックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
2(1)
6(1)
32(1)
38(1)
50(1)
  • 硬質ダクトPP TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    硬質ダクトPP

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    自在に曲げる事ができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。接続後、結合部をビニールテープなどで巻きつけてください。
    用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設・電気配管・農業用。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • TACダクトEE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトEE

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。材質軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応許容減圧力(KPa[mmHg])【常温】-66.0[-495]
  • TAC耐熱ダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥74,980税込¥82,478
    1本
    当日出荷
    特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。
    用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。トラスコ品番388-8237材質特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板長さ(m)5許容曲げ半径(mm)160許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.07外径(mm)80内径(mm)76許容圧力(MPa)(常温)0.007RoHS指令(10物質対応)対応
  • TACダクトアルミ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトアルミ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
    用途住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。トラスコ品番388-8260材質アルミ箔・硬鋼線長さ(m)5呼び径(mm)150呼び径6インチ使用温度範囲-20~80℃許容曲げ半径(mm)105許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.1外径(mm)155.7内径(mm)150許容圧力(MPa)(常温)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトEE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ダクトEE

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    翌々日出荷
    曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。トラスコ品番395-4948材質軟質PVC、硬質PVC長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)65許容曲げ半径(mm)65外径(mm)72内径(mm)62.4許容圧力(MPa)(常温)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮ダクト(カフス付) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    伸縮ダクト(カフス付)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥30,980税込¥34,078
    1本
    当日出荷
    伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。
    用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気などに。材質ポリプロピレン、硬鋼線長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱ダクトMD-18 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    耐熱ダクトMD-18

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
    用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。トラスコ品番400-7405材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180呼び径(mm)50呼び径2インチ最高使用温度(℃)180許容曲げ半径(mm)110外径(mm)54.5内径(mm)51許容圧力(MPa)(常温)0.007RoHS指令(10物質対応)対応

『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース・ダクト管