131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
スパイラルニップル モノタロウスパイラルニップルモノタロウ(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)全長(mm)130板厚(mm)0.6
スパイラルニップル フカガワスパイラルニップルフカガワ(45件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6寸法L(mm)130
R管 モノタロウR管モノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
スパイラルエルボ90° モノタロウスパイラルエルボ90°モノタロウ(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.5
プレスエルボ90° フカガワプレスエルボ90°フカガワ(20件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
管の曲がりに使用する継手です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法A(°)15
定着カラー モノタロウ定着カラーモノタロウ(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6
R管 フカガワR管フカガワ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
風量調整ダンパー フカガワ風量調整ダンパーフカガワ(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプガイド式
定着カラー フカガワ定着カラーフカガワ(30件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6
スパイラル異径継手 クリモト(栗本鉄工所)スパイラル異径継手クリモト(栗本鉄工所)(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板厚さt(mm)0.6
キャップ 直管用 モノタロウキャップ 直管用モノタロウ
799税込879
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける材質鋼板(亜鉛メッキ)寸法L(mm)60板厚(mm)0.6
Y管 モノタロウY管モノタロウ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
T管 モノタロウT管モノタロウ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
スパイラルエルボ45° モノタロウスパイラルエルボ45°モノタロウ(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)タイプ45°プレスベンド寸法B(mm)7板厚(mm)0.5差込口長さ40mm
風量調整ダンパー モノタロウ風量調整ダンパーモノタロウ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 ハンドル式で操作しやすい。
用途風量調整用材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ44mm
セラカバーS 直管 ニチアスセラカバーS 直管ニチアス(25件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。長さ(mm)1000厚さ(mm)20長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
T管 フカガワT管フカガワ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
カラーニップル モノタロウカラーニップルモノタロウ
579税込637
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)全長(mm)110板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
キャップ フカガワキャップフカガワ(9件のレビュー)
1,488税込1,637
1個
当日出荷
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)60材質亜鉛鋼板厚さt(mm)0.6
キャップ 継手用 モノタロウキャップ 継手用モノタロウ
799税込879
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
丸プレス板フランジ フカガワ丸プレス板フランジフカガワ(1件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
形状フランジ穴径(Φmm)10
カラーニップル フカガワカラーニップルフカガワ(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から6日以内出荷
定着カラーとニップルの複合継手です。
材質亜鉛寸法L(mm)110寸法l(mm)60板厚t(mm)0.6
SUS スパイラルニップル フカガワSUS スパイラルニップルフカガワ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。材質SUS304長さL(mm)130寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6長さl(mm)60
RY管 フカガワRY管フカガワ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から13日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
R管(レジューサー) フカガワR管(レジューサー)フカガワ(14件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
SUS 定着カラー フカガワSUS 定着カラーフカガワ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途角ダクト等、平面に丸ダクトを接続するときに使用します。材質SUS304寸法L(mm)60板厚t(mm)0.6
プレスエルボ45° フカガワプレスエルボ45°フカガワ(10件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
管の曲がりに使用する継手です。
寸法A(°)15板厚t(mm)0.6材質溶融亜鉛めっき鋼板
スライドダンパー フカガワスライドダンパーフカガワ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から12日以内出荷
全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。 集塵関連のダクトに最適です。
材質亜鉛鋼板
キャップ (SPサイズ) フカガワキャップ (SPサイズ)フカガワ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
継手類の管の閉口部に使用します。
材質亜鉛寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6
セラカバーS 90°エルボ ニチアスセラカバーS 90°エルボニチアス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途90°エルボ用。厚さ(mm)20規格国土交通大臣認定不燃材料/TOMBO No4520-S セラカバーS 不燃NM-8505RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サイレンサー ダクト挿入用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
消音効果100タイプ:500Hz域にて約34dB/150タイプ:500Hz域にて約30dB 色調:グレー 材質:合成樹脂
用途中間接続用材質樹脂タイプダクト挿入用
スパイラルチーズ クリモト(栗本鉄工所)スパイラルチーズクリモト(栗本鉄工所)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板寸法H(mm)30厚さt(mm)0.6
Y管 フカガワY管フカガワ(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
Y管 フカガワY管フカガワ(2件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板寸法(l1・l2・l3)60
スパイラルニップル クリモト(栗本鉄工所)スパイラルニップルクリモト(栗本鉄工所)(19件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質亜鉛めっき鋼板
スパイラルニップル フジモリ産業スパイラルニップルフジモリ産業(13件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
材質亜鉛鋼板全長(mm)135
SUS R管(レジューサー) フカガワSUS R管(レジューサー)フカガワ
5,798税込6,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l2(mm)60板厚t(mm)0.6
SUS プレスエルボ90° フカガワSUS プレスエルボ90°フカガワ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304寸法A(°)15板厚t(mm)0.6
ステンレス 逆風防止ダンパー ダクト挿入タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 逆風防止ダンパー ダクト挿入タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ
スパイラルエルボ 90° クリモト(栗本鉄工所)スパイラルエルボ 90°クリモト(栗本鉄工所)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板仕様90°ベンド管厚さt(mm)0.6寸法R1.0D

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース・ダクト管用継手