絞り込み
呼び
- 200
- 50(1)
- 75(26)
- 100(83)
- 125(75)
- 150(82)
- 175(61)
- 225(58)
- 250(71)
- 275(31)
- 300(40)
材質
- その他(7)
- スチール(45)
- ステンレス(17)
- 亜鉛合金(11)
ホース長さ(m)
- 0.13(1)
ブランド
- モノタロウ(13)
- フカガワ(33)
- クリモト(栗本鉄工所)(31)
- 東洋アルチタイト(2)
- フジモリ産業(1)
「呼び」から絞り込む
75(26)
100(83)
125(75)
150(82)
175(61)
200
225(58)
250(71)
275(31)
300(40)

スパイラルニップル
フカガワ(45件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。材質亜鉛鋼板形状ニップル寸法L(mm)130寸法l(mm)60寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)板厚t(mm)0.6
スパイラルエルボ90°
(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.5
R管
フカガワ(15件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から13日以内出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
定着カラー
フカガワ(30件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。材質亜鉛鋼板タイプ定着カラー外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L)板厚t(mm)0.6
風量調整ダンパー
フカガワ(14件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から3日以内出荷空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。タイプダンパー(ガイド式)最大風速(m/s)10以下材質(軸受)黄銅材質(羽根)亜鉛鋼板材質(シャフト)Φ9.6亜鉛メッキ棒鋼静圧(Pa)±500以下
キャップ 直管用
¥1,198税込¥1,3181個当日出荷亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける材質鋼板(亜鉛メッキ)寸法L(mm)60板厚(mm)0.6
スパイラルエルボ45°
(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)タイプ45°プレスベンド寸法B(mm)7差込口長さ40mm
キャップ 継手用
¥1,198税込¥1,3181個当日出荷亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
SUS スパイラルニップル
フカガワ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から9日以内出荷用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。材質SUS304形状ニップル長さL(mm)130寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)板厚t(mm)0.6長さl(mm)60
SUS 定着カラー
フカガワ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から6日以内出荷用途角ダクト等、平面に丸ダクトを接続するときに使用します。材質SUS304タイプ定着カラー外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(L)板厚t(mm)0.6
Y管
フカガワ(10件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質亜鉛鋼板形状Y管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
R管(レジューサー)
フカガワ(14件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状レジューサー寸法H(mm)100外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
SUS R管(レジューサー)
フカガワ¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から13日以内出荷用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
キャップ 直管用 防虫網付
(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける材質本体:鋼板(亜鉛メッキ)、網:ステンレス板厚(mm)0.6網目約16メッシュ差込口長さ60mm
T管
フカガワ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から12日以内出荷枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ異径寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
アミ付キャップ(防虫アミ)
フカガワ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。形状キャップ材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16メッシュ寸法(mm)16外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(l)材質(メッシュ)亜鉛
キャップ 直管用 防鳥網付
¥3,298税込¥3,6281個当日出荷亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける材質本体:鋼板(亜鉛メッキ)、網:ステンレス板厚(mm)0.6網目約16×16mm差込口長さ60mm
『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります
- フレキシブルホース
- ダクトホース・ダクト管
- フレキシブルホース用継手
- ダクトホース・ダクト管用継手
- フレキシブルホース関連部品
- ダクトホース関連部品